ENERPAC RCH1003 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 100 ton, 3 tums slaglängd | AE2LZG 4YDY7

ENERPAC RCH1003 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 100 ton, 3 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE2LZG Modell: RCH1003Korsreferens: 4YDY7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle7"
Basmonteringshål Gängdjup0.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/8 "-11 UNC
Bas till Advance Port1.5 "
Kapacitet100 ton.
Mitthål Dia.3.11 "
Kollapsad höjd10 "
Krage trådlängd2.38 "
Krage trådstorlek8 3/8 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning6.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance20.63 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd13 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning103.1 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning61.88 cu. i.
Utanför Dia.8.38 "
Kolv Dia.5"
Kolvens invändiga gängstorlek4"-16 FN
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvIhålig
Sadeldiameter4.97 "
Sadelutsprång från Plunger0.5 "
Stroke3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.151
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RCH1003 hydraulcylinder med ihålig kolv ger både drag- och tryckkrafter. Denna hydraulcylinder används för att lyfta tunga laster i tillverknings- och bilfabriker och olika underhålls- och reparationsoperationer.

Funktioner:

  • Den levereras med ett nickelpläterat flytande centrumrör för att förbättra hållbarheten och minska slitaget, vilket säkerställer pålitlig prestanda under en längre period.
  • Denna cylinder är belagd med en bakad emaljfinish, vilket ger ökad korrosionsbeständighet och förbättrar dess hållbarhet.
  • Den är designad med kraggängor för snabb och enkel installation, ger stabilitet under drift och underlättar effektiv kraftanvändning.
  • Denna RCH1003 hydraulcylinder är utrustad med en CR400-koppling som säkerställer en säker anslutning mellan cylindern och hydraulslangar eller annan hydraulisk utrustning, vilket främjar tillförlitlig och läckagefri drift.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HP10016 sadel: Den används för att tillhandahålla en stabil plattform för att placera och lyfta tunga laster, vilket säkerställer korrekt stabilitet och viktfördelning.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan denna RCH1003 hydraulcylinder med ihålig kolv användas i både horisontellt och vertikalt läge?

S. Ja, den kan användas i både horisontell och vertikal orientering.

F. Vilka åtgärder bör vidtas under installationsprocessen av en hydraulcylinder med ihålig kolv?

A.

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar, skyddsglasögon och skyddskläder.
  • Se till att den hydrauliska utrustningen är stabil och säker, med hänsyn till faktorer som vikt, balans och ytförhållanden.
  • Följ lämpliga lockout-/tagoutprocedurer för att förhindra oavsiktlig aktivering av hydraulsystemet under installationen.
  • Ta dig tid att läsa och förstå produktmanualen och eventuella specifika säkerhetsriktlinjer från Enerpac.

F. Hur identifierar och felsöker man potentiella problem med RCH1003 hydraulcylinder med ihålig kolv?

A.

  • Utför visuella rutininspektioner för att identifiera eventuella läckor, skadade tätningar eller tecken på slitage.
  • Om några problem upptäcks, se produktmanualen eller kontakta Enerpac för felsökningssteg och hjälp.
  • Enerpac kan erbjuda specifika instruktioner för inspektion och underhåll av cylindern, inklusive vägledning om reservdelar eller reparationstjänster vid behov.

F. Hur underhåller man RCH1003 ihålig kolv hydraulcylinder?

A.

  • Utför regelbunden rengöring av cylindern för att eliminera smuts, skräp eller föroreningar som kan påverka dess funktion.
  • Utför inspektioner för att identifiera indikationer på läckage, skada eller ovanligt slitage på kolven, tätningarna eller andra delar av cylindern.
  • Applicera smörjning på cylinderns rörliga delar enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Inspektera anslutningarna och beslagen för täthet och se till att de är fria från skador eller tecken på slitage.

Produktvarianter

ProduktModellCylinderborrningBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder Effektiv Area AdvanceMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RCH120 enkelverkande hydraulcylinder, stålkropp, 12 ton, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 kvm.13.8 kort ton.0.86 cu. i.2.75 "3/4"-16 FN14 941 kr
ENERPAC RCH-123 Enkelverkande Hydraulcylinder med ihålig kolv, enkelport | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 kvm.13.8 kort ton.8.29 cu. i.2.75 "-21 542 kr
ENERPAC RCH-206 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 23.6 ton | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 kvm.23.6 kort ton.28.67 cu. i.3.88 "1 9/16"-16 FN36 838 kr
ENERPAC RCH-306 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 6.13 tums slaglängd | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 kvm.36.1 kort ton.44.23 cu. i.4.5 "11 3/16"-16 FN45 409 kr
ENERPAC RCH-603 Hydraulcylinder med ihålig kolv, enkelverkande, stål | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort ton.38.2 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN53 228 kr
ENERPAC RCH-606 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 60 ton | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort ton.76.41 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN76 008 kr
ENERPAC RCH-121 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 13.8 ton | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 kvm.13.8 kort ton.4.49 cu. i.2.75 "-17 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RCH1003 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 100 ton, 3 tums slaglängd
121 565 kr /enhet