Enerpac RCH206 hydraulcylinder för allmänt bruk används för att lyfta och sänka tunga laster och ge drag- och tryckkrafter med minimal ansträngning med hjälp av en hydraulpump. Denna enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv erbjuder enkelriktad slag/kraft i offshore-, marin-, ingenjörs-, rymd-, jordbruks-, olja- och gas-, gruv- och livsmedels- och produktionsapplikationer.
Funktioner:
- Enerpac RCH206 ihåliga kolvcylinder tillåter både drag- och tryckkrafter för dubbla applikationer.
- Dess stålkropp har bakad emaljfinish och ett nickelpläterat, flytande mittrör för korrosionsbeständighet, hållbarhet och ökad produktlivslängd.
- Denna Enerpac RCH-206 ihåliga kolvcylinder har en enkelverkande fjäderretur för högre indragningshastigheter.
- Den är utrustad med kraggängor för enkel fastsättning och fixering av laster.
- Denna Enerpac RCH-206 ihåliga kolvcylinder levereras med en snabbkoppling CR-400 honkoppling för enkel anslutning.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac Ihålig sadel: Dessa gängade ihåliga sadlar används med denna Enerpac RCH-206 cylinder.
- Enerpac CR400 Hydraulkoppling: Dessa högflödeskopplingar fästs på hydraulcylindrarna för anslutning till hydraulledningar.
- Enerpac HC9206C slang: Den är designad för att fungera sömlöst med Enerpacs låga hydrauliska cylinder. Med en längd på 6 fot och en 0.25-tums innerdiameter för att tillhandahålla den nödvändiga hydrauliska vätskeöverföringskapaciteten för effektiv drift av cylindern i olika applikationer.
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Den är designad för användning med hydraulcylinder och möjliggör enkel anslutning av tryckmätare, vilket möjliggör exakt övervakning av hydraultrycket under drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är skillnaderna mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?
A. En enkelverkande hydraulcylinder anbringar kraft genom endast en sida av kolven. Kolven sträcker sig vanligtvis med hydrauliskt tryck från pumpen och dras sedan tillbaka med hjälp av belastningen eller den inbyggda fjädern. En dubbelverkande hydraulcylinder innehåller å andra sidan två portar för att applicera kraft i två riktningar för att både expandera och dra tillbaka kolven.
F. Hur avluftar man Enerpacs hydraulcylindrar?
A.
- Fäst cylindern och pumpen med lämplig slangmontering samtidigt som du säkerställer säkra anslutningar.
- Placera pumpen på en högre nivå än cylindern om möjligt.
- Lufta pumpbehållaren och för fram och dra tillbaka cylindern med lite eller inget tryck.
- Om kolven fungerar smidigt har luften blödit ut ur systemet. Om cylindern dras in på ett ryckigt, svampigt eller pulserande sätt, fortsätt sedan att cykla på pumpen och cylinderns skaft tills operationen har blivit smidig.
F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna Enerpac RCH-206 hydraulcylinder?
S. Denna hydraulcylinder kan lyfta en maximal last på 23.6 ton.
F. Vilket underhåll krävs för Enerpac RCH206 hydraulcylinder?
A. Regelbunden inspektion och underhåll av Enerpac RCH-206 cylinder är viktigt för att säkerställa optimal prestanda och livslängd. Detta kan inkludera kontroll av läckor, inspektion av tätningar, rengöring och smörjning av rörliga delar och att följa de rekommenderade underhållsintervallerna som beskrivs i användarmanualen.
F. Kan Enerpac RCH206 hydraulcylinder användas i både vertikal och horisontell orientering?
S. Ja, märkets RCH-206 cylinder kan användas i både vertikal och horisontell orientering. Dess design möjliggör drift i olika positioner, vilket ger flexibilitet i olika applikationsscenarier.