Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RCH-123 Enkelverkande Hydraulcylinder med ihålig kolv, enkelport | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 Enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, enkel port

Finns i lager
Artikel: AC9UKF Modell: RCH-123Korsreferens: 3KD54
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
21 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle2"
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/16 "-18 UNC
Bas till Advance Port0.98 "
Kapacitet12 ton.
Mitthål Dia.0.77 "
Kollapsad höjd7.25 "
Krage trådlängd1.19 "
Krage trådstorlek2 3/4 "-16
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.13 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.76 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd10.25 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning13.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning8.29 cu. i.
Utanför Dia.2.75 "
Kolv Dia.1.38 "
Typ av kolvIhålig
Stroke3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RCH123 enkelverkande, ihålig kolv hydraulcylinder är lämplig för att lyfta tunga laster, skjuta eller dra föremål och ge kontrollerad kraft. Den kan användas inom bygg-, underhålls- och tillverkningsuppgifter.

Funktioner:

  • Den är utrustad med en ihålig kolvdesign, vilket gör att den kan generera både tryck- och dragkrafter för ökad mångsidighet i olika applikationer.
  • Denna enhet är designad med en enkelverkande fjäderreturcylinder för pålitlig och effektiv prestanda under olika driftsförhållanden.
  • Den inkluderar kraggängor, vilket gör fixeringen enkel och enkel och snabb för att förenkla installation och användning.
  • Denna hydraulcylinder har ett nickelpläterat, flytande mittrör implementerat på modeller över 20 ton, vilket förbättrar cylinderns livslängd genom att ge ökad hållbarhet och skydd mot slitage.
  • Den har bakad emaljfinish som ger motståndskraft mot korrosion, vilket säkerställer dess långvariga prestanda även i utmanande miljöer.
  • Denna enhet är utrustad med CR400-kopplingen för att förbättra funktionalitet och kompatibilitet.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA45GC mätaradapter: Den används för att underlätta noggrann tryckmätning och övervakning genom att ansluta tryckmätare till hydrauliska system eller komponenter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör beaktas vid användning av en enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv?

A.

  • Inspektera cylindern för eventuella skador, läckor eller utslitna komponenter före varje användning.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, för att skydda mot potentiella faror.
  • Var försiktig med klämpunkter och håll kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
  • Undvik att överskrida cylinderns nominella kapacitet eller applicera överdriven kraft.
  • Fäst och stabilisera arbetsstycket eller lasten som lyfts eller flyttas säkert.

F. Vad är syftet med den enkelverkande fjäderreturn i en hydraulcylinder med ihålig kolv?

A. Den enkelverkande fjäderreturn gör att kolven kan dras tillbaka till sitt ursprungliga läge när det hydrauliska trycket släpps, vilket säkerställer effektiv och tillförlitlig drift.

F. Hur rengör och underhåller man denna enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv?

A.

  • Inspektera cylindern för eventuella skador eller slitage före rengöring.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under rengöringsprocessen.
  • Rengör de yttre ytorna med en trasa eller milt rengöringsmedel.
  • Skölj cylindern med rent vatten för att ta bort eventuella rester.
  • Se till att cylindern är helt torr innan du fortsätter.
  • Applicera hydraulcylinderolja eller smörjmedel på de utsatta delarna.
  • Byt ut tätningar efter behov för att behålla cylinderns livslängd.

Produktvarianter

ProduktModellCylinderborrningBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder Effektiv Area AdvanceMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RCH120 enkelverkande hydraulcylinder, stålkropp, 12 ton, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 kvm.13.8 kort ton.0.86 cu. i.2.75 "3/4"-16 FN15 629 kr
ENERPAC RCH1003 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 100 ton, 3 tums slaglängd | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 kvm.103.1 kort ton.61.88 cu. i.8.38 "4"-16 FN143 554 kr
ENERPAC RCH-206 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 23.6 ton | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 kvm.23.6 kort ton.28.67 cu. i.3.88 "1 9/16"-16 FN37 175 kr
ENERPAC RCH-306 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 6.13 tums slaglängd | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 kvm.36.1 kort ton.44.23 cu. i.4.5 "11 3/16"-16 FN46 282 kr
ENERPAC RCH-603 Hydraulcylinder med ihålig kolv, enkelverkande, stål | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort ton.38.2 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN57 523 kr
ENERPAC RCH-606 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 60 ton | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort ton.76.41 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN77 214 kr
ENERPAC RCH-121 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 13.8 ton | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 kvm.13.8 kort ton.4.49 cu. i.2.75 "-16 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RCH-123 Enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, enkel port
21 293 kr /enhet