Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RCH120 enkelverkande hydraulcylinder, stålkropp, 12 ton, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 enkelverkande hydraulcylinder, stålkropp, 12 ton, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AC2XLJ Modell: RCH120Korsreferens: 2NWJ2
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
14 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle2"
Basmonteringshål Gängdjup0.35 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/16 "-18 UNC
Bas till Advance Port0.38 "
Kapacitet12 ton.
Mitthål Dia.0.77 "
Kollapsad höjd2.19 "
Krage trådlängd1.19 "
Krage trådstorlek2 3/4 "-16
kopplareAR630 koppling
Cylinderborrning2.13 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.76 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd2.5 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning13.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.86 cu. i.
Utanför Dia.2.75 "
Kolv Dia.1.38 "
Kolvens invändiga gängstorlek3/4"-16 FN
Kolvens gänglängd0.63 "
Typ av kolvIhålig
Stroke0.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RCH120 hydraulcylinder med ihålig kolv används i konstruktions-, tillverknings- och underhållsapplikationer för att lyfta tunga laster, dra eller skjuta föremål och generera kontrollerad kraft.

Funktioner:

  • Denna enhet har ytterligare kraggängor, vilket gör fixeringen snabb och enkel, förenklar installation och användning.
  • Den erbjuder en enkelverkande fjäderreturmekanism för att säkerställa effektiv och pålitlig prestanda.
  • Denna enhet är utrustad med en ihålig kolvdesign, vilket gör att den kan generera både drag- och tryckkrafter för ökad mångsidighet i olika applikationer.
  • Den har bakad emaljfinish som ger ökat motstånd mot korrosion, vilket säkerställer dess livslängd även i utmanande miljöer.
  • Denna enhet är utrustad med AR630-kopplingen som möjliggör bekväm och säker fastsättning av hydraulcylindern, vilket säkerställer tillförlitlig och effektiv drift.
  • Den har ett nickelpläterat, flytande mittrör implementerat på modeller över 20 ton, vilket förbättrar cylinderns livslängd genom att ge ökad hållbarhet och skydd mot slitage.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en enkelverkande cylinder och en dubbelverkande cylinder?

S. En enkelverkande cylinder har en hydraulisk port och behöver en extern kraft för att röra sig tillbaka, medan en dubbelverkande cylinder har två hydrauliska portar och kan röra sig i båda riktningarna med hjälp av trycksatt vätska.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv?

A.

  • Lyftkapacitet
  • Maximalt driftstryck
  • Slaglängd
  • Monteringsalternativ

F. Hur underhåller man denna enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv?

A.

  • Inspektera regelbundet cylindern för tecken på skador, läckor eller slitage.
  • Rengör cylindern genom att torka av den med en ren trasa.

Produktvarianter

ProduktModellCylinderborrningBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder Effektiv Area AdvanceMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris
ENERPAC RCH-123 Enkelverkande Hydraulcylinder med ihålig kolv, enkelport | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 kvm.13.8 kort ton.8.29 cu. i.2.75 "-21 542 kr
ENERPAC RCH1003 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 100 ton, 3 tums slaglängd | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 kvm.103.1 kort ton.61.88 cu. i.8.38 "4"-16 FN121 565 kr
ENERPAC RCH-206 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 23.6 ton | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 kvm.23.6 kort ton.28.67 cu. i.3.88 "1 9/16"-16 FN36 838 kr
ENERPAC RCH-306 Hydraulcylinder med ihålig kolv, 6.13 tums slaglängd | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 kvm.36.1 kort ton.44.23 cu. i.4.5 "11 3/16"-16 FN45 409 kr
ENERPAC RCH-603 Hydraulcylinder med ihålig kolv, enkelverkande, stål | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort ton.38.2 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN53 228 kr
ENERPAC RCH-606 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 60 ton | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort ton.76.41 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN76 008 kr
ENERPAC RCH-121 enkelverkande ihålig kolv hydraulcylinder, 13.8 ton | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 kvm.13.8 kort ton.4.49 cu. i.2.75 "-17 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RCH120 enkelverkande hydraulcylinder, stålkropp, 12 ton, 10000 PSI
14 941 kr /enhet