Enerpac RCH-603 enkelverkande hydraulcylinder används för att lyfta tunga laster och ge tryckkrafter samtidigt som den drivs av en hydraulpump. Denna enkelverkande hydrauliska ihåliga kolvcylinder har ett fjäderretursystem med enkelriktad slag/kraft för att sänka/dra de förlängda kolvarna i offshore-, marin-, ingenjörs-, flyg-, jordbruks-, olja & gas-, gruv- och livsmedels- och produktionsapplikationer.
Funktioner:
- Enerpac RCH-603 ihåliga kolvcylinder har en kolv som kan röra sig dubbelriktat för att hantera både drag- och tryckkrafter.
- Denna hydraulcylinder kan lyfta en maximal last på 63.6 ton till en maximal slaglängd på 3 tum.
- Denna cylinder har en enkelverkande fjäderretur för högre indragningshastigheter vid sänkning av laster och dragkraftsapplikationer.
- Den är utrustad med kraggängor för enkel fastsättning eller lastfixering.
- Denna cylinder levereras med en snabbkoppling CR-400 honkoppling för enkel anslutning till hydraulslangar.
- Dess kropp kan hantera ett maximalt hydrauliskt tryck på 10000 psi.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CR400 hydraulisk koppling: Dessa högflödeskopplingar fästs på hydraulcylindrarna för anslutning till hydraulledningar.
- Enerpac HP5016 Hollow Sadel: Dessa gängade ihåliga sadlar används för att ersätta den skadade sadeln i denna Enerpac RCH-603 cylinder.
- Slangar: Enerpac erbjuder högkvalitativa hydraulslangar för att leverera hydraulvätskor samtidigt som systemets integritet bibehålls.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är skillnaderna mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?
A. En enkelverkande hydraulcylinder anbringar kraft genom endast en sida av kolven. Kolven sträcker sig vanligtvis med hydrauliskt tryck från pumpen och dras sedan tillbaka med hjälp av belastningen eller den inbyggda fjädern. En dubbelverkande hydraulcylinder innehåller å andra sidan två portar för att applicera kraft i två riktningar för att både expandera och dra tillbaka kolven.
F. Vad betyder kapacitet och slaglängd i denna Enerpac RCH-603 hydraulcylinder?
A. Cylinderns kapacitet bestämmer mängden kraft som utövas av systemet och cylinderns slag bestämmer det maximala kraftutövningsavståndet av kolven på lasten.
F. Hur avluftar man Enerpacs hydraulcylindrar?
A.
- Fäst cylindern och pumpen med lämplig slangmontering samtidigt som du säkerställer säkra anslutningar.
- Placera pumpen på en högre nivå än cylindern om möjligt.
- Lufta pumpbehållaren och för fram och dra tillbaka cylindern med lite eller inget tryck.
- Om kolven fungerar smidigt har luften blödit ut ur systemet. Om cylindern dras in på ett ryckigt, svampigt eller pulserande sätt, fortsätt sedan att cykla på pumpen och cylinderns skaft tills operationen har blivit smidig.
F. Vad är denna Enerpac RCH-603 hydraulcylinder gjord av?
A. Dess stålkropp har bakad emaljfinish och ett nickelpläterat, flytande mittrör för korrosionsbeständighet, hållbarhet och ökad produktlivslängd.