Enerpac RCH-606 ihålig kolvcylinder används för att lyfta tunga laster och ge tryckkrafter samtidigt som den drivs av en hydraulpump. Denna enkelverkande ihåliga kolvhydraulikcylinder tillåter enkelriktad slag/kraft för att sänka/dra de förlängda kolvarna i marina, offshore-, teknik-, rymd-, jordbruks-, olja & gas-, gruv- och livsmedels- och produktionsapplikationer.
Funktioner:
- Enerpac RCH-606 ihåliga kolvcylinder är gjord av slitstarkt stål, vilket säkerställer dess styrka och livslängd för att motstå tunga belastningar och krävande arbetsförhållanden.
- Den har ett nickelpläterat flytande centrumrör för att förbättra produktens livslängd genom att minska slitage och friktion under drift.
- Denna cylinder är enkelverkande, vilket innebär att den skjuts ut under hydrauliskt tryck och dras in med hjälp av en invändig fjäder, vilket möjliggör effektiv och kontrollerad drift.
- Den är designad med kraggängor som underlättar fixturen för bekväm fastsättning till annan utrustning eller fixturer, vilket effektiviserar installationsprocessen.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HP3015 gängad ihålig sadel: Denna gängade ihåliga sadel används med denna ihåliga cylinder för att underlätta jämn lastfördelning och förhindra skador på kolven.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är det maximala arbetstrycket för denna Enerpac RCH-606 hydraulcylinder?
S. Den har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX PSI.
F. Vilka tillbehör medföljer denna Enerpac RCH-606 ihåliga kolvcylinder?
S. Den levereras med en snabbkoppling CR-400 honkoppling (ansluts till en CH-604 hankoppling och säljs separat).
F. Är produkten korrosionsbeständig?
A. Den ihåliga kolvcylindern har bakad emaljfinish, vilket ger ökat motstånd mot korrosion. Denna skyddande beläggning förlänger cylinderns livslängd, även i utmanande miljöer.