Enerpac RCH121 enkelverkande, ihålig kolvhydraulikcylinder är idealisk för konstruktion, tillverkning och underhållstillämpningar. Den används i uppgifter som kräver att lyfta tunga laster, skjuta eller dra föremål och ge kontrollerad kraft.
Funktioner:
- Denna enhet är utrustad med en ihålig kolvdesign, vilket gör att den kan generera både drag- och tryckkrafter för ökad mångsidighet i olika applikationer.
- Den har bakad emaljfinish som ger ökat motstånd mot korrosion, vilket säkerställer dess livslängd även i utmanande miljöer.
- Denna enhet har ytterligare kraggängor, vilket gör fixeringen snabb och enkel, vilket förenklar installationen.
- Den har ett nickelpläterat, flytande mittrör implementerat på modeller över 20 ton, vilket förbättrar cylinderns livslängd genom att ge ökad hållbarhet och skydd mot slitage.
- Denna enhet är utrustad med AR630-kopplingen som möjliggör bekväm och säker fastsättning av hydraulcylindern, vilket säkerställer effektiv och tillförlitlig drift.
- Den har en enkelverkande fjäderreturcylinder för att säkerställa effektiv och pålitlig prestanda.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HC9206C slang: Denna slang används för att ansluta hydrauliska system och komponenter, vilket möjliggör överföring av trycksatta vätskor i olika industriella tillämpningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv?
S. Viktiga faktorer inkluderar erforderlig lastkapacitet, material och konstruktion, arbetstryck, monteringsalternativ och slaglängd.
F. Hur fungerar den enkelverkande fjäderreturn i en hydraulcylinder med ihålig kolv?
A. Den enkelverkande fjäderreturmekanismen säkerställer att när det hydrauliska trycket släpps, dras kolven in mjukt och snabbt till sitt utgångsläge, vilket främjar effektiv och pålitlig drift.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör beaktas vid användning av en enkelverkande hydraulcylinder med ihålig kolv?
A.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och skyddskläder.
- Inspektera hydraulcylindern för tecken på skador, läckor eller slitage före varje användning.
- Följ tillverkarens instruktioner för korrekt installation och användning av hydraulcylindern.
- Förankra eller stabilisera cylindern säkert för att förhindra rörelse eller tippning under drift.
- Använd hydraulcylindern inom dess specificerade arbetstryck och kapacitetsgränser.
- Inspektera och underhåll hydraulsystemet regelbundet, inklusive kontroll av vätskenivåer och säkerställande av korrekta anslutningar.
- Var försiktig med klämpunkter och håll kroppsdelar borta från rörliga komponenter.
- Håll ett klart och organiserat arbetsområde för att minimera risken för snubblar eller fall.
- Övervaka hydraulsystemet för onormala ljud, vibrationer eller temperaturförändringar.