FABORY B01000.031.0100 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 5 grader, 700PK | CG6NEF 42GZ28

FABORY B01000.031.0100 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 5 klass, 700PK

Finns i lager
Artikel: CG6NEF Modell: B01000.031.0100Korsreferens: 42GZ28

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 309 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementEnkel
Fästelängd1
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd1 "
Min. Trådlängd7 / 8 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2362
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.031.0100 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 5 klass, 700PK
1 309 kr /packa