FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande | AB2VRT 1P893

FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande

Finns i lager
Artikel: AB2VRT Modell: FR112AKorsreferens: 1P893

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
Adaptertyp2 "Bung
GPM11.5
Höjd7.25 "
Slanglängd8ft.
Husets materialGjuta aluminium
Inloppsstorlek1 "MNPT
Max. Viskositet1500 XNUMX SSU
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Total längd24 "
TätningsmaterialBuna-N
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd22 "till 40"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.01
Fartygets höjd (cm)59.94
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite FR112A kraftig handpump för överföring av bensin, fotogen, diesel och biodiesel till olje- och gas- och fordonsapplikationer
    • Pumpen monteras enkelt på en vanlig trumma med 2 tum NPT
    • Gjutjärnsrotor och hus av gjutet aluminium för långvarig drift och nötningsbeständighet
    • Integrerad med en inbyggd backventil och sil för att förhindra återflöde och oönskade föroreningar från att komma in i bränslet
    • Vändning för snabb vätskeflöde
    • Levereras med en munstycke, 8 tums slang och ett teleskopiskt sugrör i stål
    • Levererar upp till 37.85 liter eller 10 liter i 100 varv
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris
FILLRITE FR152 Kolvstil Bränsleöverföring Handpump, 3/4 tums utlopp | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--3 926 kr
FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör | AC4RXP 30J077 FR20V-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 846 kr
FILLRITE FR151 Handmanövrerad kolvpump med teleskoprör & hinkpip | AC9VVT 3KUE7 FR151-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 954 kr
FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Utloppsanslutning | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 068 kr
FILLRITE FRHP32V Handdriven trumpump, med teleskopiskt sugrör | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 959 kr
FILLRITE SD62 roterande handpump, gjutjärnshus, hinkpip, tankfäste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 389 kr
FILLRITE SD11 spak kolv handpump, stål, 35 tums längd, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande
3 767 kr /enhet