FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Utloppsanslutning | AD7QMT 4FY14

FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Urladdningsanslutning

Finns i lager
Artikel: AD7QMT Modell: FR112ACKorsreferens: 4FY14

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
GPM11.5
Höjd13.25 "
Slanglängd8ft.
Husets materialGjutjärn
Inloppsstorlek1-1 / 4 "MNPT
Max. Viskositet1500 XNUMX SSU
uppmättJa
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Total längd13 "
RPM1725 och 1425
TätningsmaterialKeramik / kol
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd22 "till 40"
Bredd6.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite FR112AC handmanövrerad bränsleöverföringspump för överföring av vätskor med medium viskositet såsom bensin, olja och dieselbränsle för fordons- och transportapplikationer
    • Används vid underhåll av bilar och flottor för att tömma bränsletankar och avlägsna förbrukade vätskor från fordon och motordrivna maskiner
    • Inbyggd kontroll- och tryckavlastningsventil för att förhindra återflöde och konsekvent uteffekt, och sil för att filtrera bort föroreningar
    • Gjutjärnshus, sugrör i stål och aluminiummunstycke och pip för nötningsbeständighet
    • Integrerad med total- och batchvisning av mängden pumpad vätska
    • Levererar 384 ml per slag genom roterande verkan
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris
FILLRITE FR152 Kolvstil Bränsleöverföring Handpump, 3/4 tums utlopp | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--4 032 kr
FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 924 kr
FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör | AC4RXP 30J077 FR20V-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 923 kr
FILLRITE FR151 Handmanövrerad kolvpump med teleskoprör & hinkpip | AC9VVT 3KUE7 FR151-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 889 kr
FILLRITE FRHP32V Handdriven trumpump, med teleskopiskt sugrör | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen2 036 kr
FILLRITE SD62 roterande handpump, gjutjärnshus, hinkpip, tankfäste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 410 kr
FILLRITE SD11 spak kolv handpump, stål, 35 tums längd, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------800SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Urladdningsanslutning
6 088 kr /enhet