FILLRITE SD62 roterande handpump, gjutjärnshus, hinkpip, tankfäste | AH9KCJ 3MMD4

FILLRITE SD62 Roterande handpump, gjutjärnshus, pippipa, tankfäste

Finns i lager
Artikel: AH9KCJ Modell: SD62Korsreferens: 3MMD4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypRoterande
GPM7.5
Husets materialGjutjärn
Längd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fill-Rite SD62 handdriven, bränsleöverföringspump för överföring och dosering av små volymer vätska från fat och fat; perfekt för bil-, jordbruks- och flottunderhållstjänster
    • Har kraftig gjutjärnskonstruktion för hållbarhet och ett handtag med smidig och enkel roterande rörelse, som kan leverera cirka 7-1/2 gallon vätska per 100 varv eller 9.6 oz per slag
    • Utrustad med ett 2 -tums NPT -fäste för tank- eller fatmontering och en 3/4 tum svanhalsformad pip för att minska vätskeutsläpp under transport
    • Kompatibel med vätskor inklusive diesel, fotogen, jordbruksvätskor, rengöringsmedel, maskinolja och icke-frätande petroleumprodukter

Produktvarianter

ProduktModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris
FILLRITE FR152 Kolvstil Bränsleöverföring Handpump, 3/4 tums utlopp | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--3 926 kr
FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 767 kr
FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör | AC4RXP 30J077 FR20V-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 846 kr
FILLRITE FR151 Handmanövrerad kolvpump med teleskoprör & hinkpip | AC9VVT 3KUE7 FR151-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 954 kr
FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Utloppsanslutning | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 068 kr
FILLRITE FRHP32V Handdriven trumpump, med teleskopiskt sugrör | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 959 kr
FILLRITE SD11 spak kolv handpump, stål, 35 tums längd, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE SD62 Roterande handpump, gjutjärnshus, pippipa, tankfäste
1 389 kr /enhet