FILLRITE FR151 Handmanövrerad kolvpump med teleskoprör & hinkpip | AC9VVT 3KUE7

FILLRITE FR151 kolvhanddriven pump med teleskoprör och pip

Finns i lager
Artikel: AC9VVT Modell: FR151Korsreferens: 3KUE7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialAluminium
AdaptertypPropp
Material för urladdning av slangGjutjärn och aluminium
För användning påTrummor, totor och fat
PackningsmaterialNitril
GPM20
Husets materialAluminium
Inloppsstorlek1"
Max. GPM för olja11 oz. Per stroke
Max. GPM för vatten11 oz. Per stroke
Max. Huvud115 ft.
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Tryck50 psi
Max. Temp.120 grader F
Max. Viskositet1500 XNUMX SSU
Maximal huvud115 ft.
uppmättNej
Uns per stroke25.6 oz.
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Total längd34.75 "
pH-intervall5 till 7
KolvmaterialAluminium
PumpkroppsmaterialAluminium
Tätningsmaterialpolyeten
Sugrörets längd20 "till 34-1 / 2"
Sugrörets utlopps-ID1"
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
SugrörstypTeleskopisk
Vättade materialAluminium, Buna-N, PTFE-harts, 301 rostfritt stål, förzinkat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kolvpump med ett teleskopiskt sugrör i stål och en hinkpip som används för lågvolymöverföring av bensin, diesel och fotogen från trummor och fat (ej lämpligt med vatten)
    • Lämplig för användning i trånga utrymmen
    • Överför upp till 20 liter per 100 slag och kan ställas in för ett reversibelt flöde

Produktvarianter

ProduktModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris
FILLRITE FR152 Kolvstil Bränsleöverföring Handpump, 3/4 tums utlopp | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--3 926 kr
FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 767 kr
FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör | AC4RXP 30J077 FR20V-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 846 kr
FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Utloppsanslutning | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 068 kr
FILLRITE FRHP32V Handdriven trumpump, med teleskopiskt sugrör | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 959 kr
FILLRITE SD62 roterande handpump, gjutjärnshus, hinkpip, tankfäste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 389 kr
FILLRITE SD11 spak kolv handpump, stål, 35 tums längd, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR151 kolvhanddriven pump med teleskoprör och pip
3 954 kr /enhet