Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör | AC4RXP 30J077

FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör

Finns i lager
Artikel: AC4RXP Modell: FR20VKorsref: 30J077
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
1 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSpak
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypPropp
Urladdningslängd96 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
Material för urladdning av slangPolymer
För användning påTrummor, totor och fat
PackningsmaterialNA
GPM11 oz. Per stroke
Husets materialpolypropylen
Inloppsstorlek1"
Max. GPM för olja11 oz. Per stroke
Max. GPM för vatten11 oz. Per stroke
Max. Huvud115 ft.
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Tryck50 psi
Max. Temp.120 grader F
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
Maximal huvud115 ft.
uppmättNej
Uns per stroke11 oz.
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
Total längd35.5 "
pH-intervall3.6 till 11.9
Kolvmaterialpolypropylen
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
Tätningsmaterialpolyeten
Sugrörets längd19-3/4" to 35-1/2"
Sugrörets utlopps-ID1"
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
SugrörstypTeleskopisk
Vättade materialPolypropylen, fluorkolväte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite FR20V handpump lämplig för överföring av lätta oljor, transmissionsvätskor, kylvätskor, frysskydds- och hydrauloljor från tankar, behållare och fat för underhåll av industriella maskiner och fordonsapplikationer
    • Lätt men ändå tålig polypropenkonstruktion för utmattningsfri drift och slaghållfasthet
    • Fluorkolförseglingar för läckertät tätning och självansugande verkan för jämn utmatning
    • Levererar 0.325 liter vätska per slag

Produktvarianter

ProduktModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris
FILLRITE FR152 Kolvstil Bränsleöverföring Handpump, 3/4 tums utlopp | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--3 926 kr
FILLRITE FR112A Handdriven trumpump, självsugande, roterande | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 767 kr
FILLRITE FR151 Handmanövrerad kolvpump med teleskoprör & hinkpip | AC9VVT 3KUE7 FR151-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 954 kr
FILLRITE FR112AC Handmanövrerad trumpump, FNPT-typ Utloppsanslutning | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 068 kr
FILLRITE FRHP32V Handdriven trumpump, med teleskopiskt sugrör | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 959 kr
FILLRITE SD62 roterande handpump, gjutjärnshus, hinkpip, tankfäste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 389 kr
FILLRITE SD11 spak kolv handpump, stål, 35 tums längd, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR20V Handspakskolvpump, med teleskopiskt sugrör
1 846 kr /enhet