Funktionella enheter RIB01BDC inneslutet förkopplat relä används i elektroniska och elektriska system för att automatisera och kontrollera kretsar. Den levereras förkopplad i ett skyddande hölje, vilket förenklar installationen. Det används i industriella maskiner, fordonstillämpningar och automationssystem för att öka effektiviteten genom att möjliggöra fjärrstyrning eller automatiserad kontroll av elektriska enheter.
Funktioner:
- Den har ytmontering för enkel installation och snabb installation i olika applikationer.
- Detta relä kommer med ledningsanslutningar, vilket effektiviserar installationsprocessen.
- Den har ett SPDT-kontaktformulär för mångsidig kopplingsförmåga, vilket förbättrar anpassningsförmågan i styrtillämpningar.
- Den har en svarstid på 1.8 sekunder för att förbättra reläets effektivitet under snabbt föränderliga förhållanden.
- Den inkluderar en LED-indikator för att ge visuell bekräftelse på driftstatus.
- Den erbjuder en NEMA 1-kapsling och en sluten design för att öka tillförlitligheten genom att skydda interna komponenter från miljöfaktorer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur hållbart är reläet när det gäller mekaniska funktioner?
S. Reläet har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 cykler, vilket säkerställer långvarig och pålitlig prestanda i frekventa växlingsapplikationer.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta under installationen för att garantera säkerheten?
A.
- Följ instruktionerna i produktmanualen för säker och korrekt installation.
- Jorda reläet och tillhörande komponenter för att minska risken för elektriska faror.
- Följ strikt tillämpliga elektriska koder och standarder under installationsprocessen.
- Om du är osäker, sök vägledning från en kvalificerad elektriker för att säkerställa en säker och sakkunnig installation.
- Stäng av strömmen innan du påbörjar några installationsprocedurer för att förhindra elolyckor.
- Innan installation, inspektera reläet och tillhörande delar för skador, byte ut eller reparera vid behov.
- Säkra kablarna på ett säkert sätt för att förhindra påfrestningar eller skador, använd korrekt isolering för att undvika elektrisk exponering.
F. Hur snabbt svarar reläet på ingångssignaler?
S. Reläet har en svarstid på 1.8 sekunder, vilket ger en snabb och effektiv omkopplingsförmåga som svar på insignaler.
F. Hur drivs reläet?
S. Reläet arbetar med en spolespänning på 120VAC, vilket gör det kompatibelt med standardströmkällor.