Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA004 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAG 41D398

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AD4CAG Modell: TR100VA004Korsreferens: 41D398
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.523 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd3.041 "
Hz50/60
Inspänning120/240/277/480 VAC
MonteringFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg100
Bredd4.173 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Functional Devices, Inc. RIB TR100VA004 Klass 2 transformator omvandlar högre spänningar till säkra och standardiserade klass 2 lågspänningsnivåer. Denna transformator används för att driva styrenheter som termostater, reläer och elektroniska komponenter i HVAC-system, ljusstyrningar och industriell automation.

Funktioner:

  • Functional Devices, Inc. RIB TR100VA004 Klass 2-transformator har flera ingångsspänningar för att stödja ett brett utbud av inspänningar, inklusive 120VAC, 240VAC, 277VAC och 480VAC.
  • Den levereras med en 100VA-klassning för att hantera olika belastningar i HVACR-styrsystem.
  • Denna klass 2-transformator är utrustad med en strömbrytare för att öka säkerheten genom att skydda mot överbelastning och fel.
  • Den är utrustad med pigtails för primär anslutning som förenklar ledningsprocessen.
  • Denna klass 2-transformator har dubbla 1/2 i nav och fotmontering, vilket ger flexibilitet vid installation för olika applikationer.
  • Den inkluderar en öppen kapsling som tillåter enkel åtkomst och synlighet till interna komponenter, vilket underlättar underhåll och felsökning i VVS-kontroll.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur gynnar den öppna kapslingen av Functional Devices TR100VA004 klass 2 transformator användarna?

S. Den öppna kapslingen möjliggör enkel åtkomst och synlighet till interna komponenter, vilket underlättar underhåll och felsökning.

F. Hur installerar man denna klass 2-transformator?

A.

  • Transformatorn bör installeras i ett torrt, välventilerat utrymme borta från värme- och fuktkällor. Området bör också ha tillräckligt med utrymme för underhåll och service.
  • Transformatorn ska monteras säkert på en plan yta med bultar eller fästen som är lämpliga för transformatorns vikt och storlek. Monteringsytan bör vara fri från skräp och bör kunna bära vikten av transformatorn.
  • Innan du ansluter kablarna, se till att strömförsörjningen till transformatorn är avstängd. Anslut de primära och sekundära ledningarna enligt kopplingsschemat som medföljer transformatorn. Kabeldragningen ska utföras av en behörig elektriker som har nödvändig kunskap och erfarenhet för att hantera elinstallationer på ett säkert sätt.
  • När ledningsdragningen är klar bör transformatorn testas för att säkerställa att den fungerar korrekt. Detta kan göras med hjälp av en multimeter eller en spänningsprovare. Om några problem upptäcks bör de åtgärdas innan transformatorn tas i drift.
  • När transformatorn har testats och funnits fungera korrekt kan den tas i drift. Se till att transformatorn är korrekt märkt med dess spänning och effekt och att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas när utrustningen används.

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupKapslingsklassificeringFasVA-betygBreddKapslingstypHöjdPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3"492SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.44 "Inomhus3.06 "529SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3.06 "545SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3"580SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.06 "562SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.03 "678SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt11004"Inomhus3.03 "645SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
784SEK /enhet