Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07141.100.0030 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M10 x 1.50, 30mm Length, 100PK | AH7UBR 38CZ89

GRAINGER M07141.100.0030 Socket Head Cap Skruvknapp Flänsad stål M10 x 1.50, 30 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UBR Modell: M07141.100.0030Korsreferens: 38CZ89
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
861SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.17.5mm
Huvudhöjd5.5mm
Head TypKnapp flänsad
Längd30 "
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1726
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek: Inte ventilerad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07141.100.0030 Socket Head Cap Skruvknapp Flänsad stål M10 x 1.50, 30 mm längd, 100PK
861SEK /packa