HOFFMAN A1614CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 16 tum höjd x 6 tum djup vägg | AG2RCA 32FE35

HOFFMAN A1614CHNF metallisk kopplingsbox hölje 16 tum höjd x 6 tum djup vägg

Finns i lager
Artikel: AG2RCA Modell: A1614CHNFKorsreferens: 32FE35

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd16 "
Inre panel32FR69
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12, 13
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4725
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A604CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 4 tum bredd Ip66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"2 377 kr
HOFFMAN A606CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd Ip66 | AG2RBT 32FE28 A606CHNF4"6"32FR666"2 858 kr
HOFFMAN A806CHNF Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd Ip66 | AG2RBU 32FE29 A806CHNF3.5 "8"32FR936"2 959 kr
HOFFMAN A1008CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 10 tum höjd x 8 tum bredd Ip66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"3 924 kr
HOFFMAN A10086CHNF Metallic kopplingsdosa kapsling 10 tum höjd 14/16 Ga. | AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"4 279 kr
HOFFMAN A1210CHNF Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd vägg | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "4 454 kr
HOFFMAN A1212CHNF Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 12 tum bredd vägg | AG2RBY 32FE33 A1212CHNF6"12 "32FR6812 "4 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1614CHNF metallisk kopplingsbox hölje 16 tum höjd x 6 tum djup vägg
6 557 kr /enhet