HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 Straight Blade Male Plug, 2-P 3- W Grounding, 20A 125V, 5-20P, Black, 1 Pk | CE6QYH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 hankontakt med rak blad, 2-P 3- W Jordning, 20A 125V, 5-20P, Svart, 1 Pk

Artikel: CE6QYH Modell: HBL5366CM2
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
FärgSvart, Vit
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.96 "
Längd1.52 "
Materialpolykarbonat
Max. HP1
NEMA-betyg5-20P
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.52 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • Insulgrip, nylon, kraftig, industriell / kommersiell kvalitet, rak

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 hankontakt med rak blad, 2-P 3- W Jordning, 20A 125V, 5-20P, Svart, 1 Pk