Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FD30MH Fjäder-sår timer 0 - 30 min elfenben | AF7EEJ 20XE93

INTERMATIC FD30MH Spring-Wound Timer 0 - 30 Min Ivory

Finns i lager
Artikel: AF7EEJ Modell: FD30MHKorsreferens: 20XE93

Få det Maj 14, Tisdag
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVår-sår timer
KontaktformulärSPST
Framsidan färgElfenben
PassarEngängslåda
HP @ 120V1
HP @ 240V2
KnoppPlast
Lastkapacitet @ 250V (Amp)10
Max. Förstärkare10
Antal gäng1
Tidsintervall0 till 30 min.
TypDekoratör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9107004080

Produktinformation:

    • Håll-funktion (Ja)
    • Lastkapacitet @ 125V (Amp) (20)
    • Lastkapacitet @ 277V (Amp) (10)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST601SEK
INTERMATIC FD30M Timer fjäder sår | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST601SEK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Sår | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST555SEK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 Ff12hSPST742SEK
INTERMATIC FF30M Timer fjäder sår | AB9MRN 2E175 Ff30mSPST550SEK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 Ff15mSPST550SEK
INTERMATIC FF60MH Timerfjäder sår | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FD30MH Spring-Wound Timer 0 - 30 Min Ivory
572SEK /enhet