Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T104 Elektromekanisk timer, 24-timmars tidsinställning, 208 - 277 VAC, 40 A | AB9MTG 2E351

INTERMATIC T104 Elektromekanisk timer, 24-timmars tidsinställning, 208 - 277 VAC, 40 A

Finns i lager
Artikel: AB9MTG Modell: T104Korsreferens: 2E351
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
2 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
KontaktformulärDPST-NR
Kontakta HP @ 120V2
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareNej
Djup3"
KapslingstypStål inomhus
Extra trippers2E054
FinishMetallhölje har grå emalj
Höjd7 13 / 16 "
Längd7.8 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
MonteraHålvägg
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal trippare ingår2
Typ24-Hour
Spänning208-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Intermatic T104 elektromekanisk timer har både mekaniska och elektriska delar och har en elmotor som driver en eller flera växlar. Den accepterar ofta elektriska eller elektroniska ingångar för att driva mekaniska utgångar som att vrida hjul eller knoppar.

Funktioner:

  • Intermatic T104 timer erbjuder 24 timmars tidsinställning och hanterar elektriska belastningar upp till 40A per pol och.
  • Den är idealisk för inomhus-/utomhusbelysning, fläktar, poolvärmare och pumpar.
  • Denna elektromekaniska timer har en manuell omkopplare för ökad bekvämlighet med tillfällig PÅ eller AV till nästa schemalagda händelse.
  • Den består av en ON och en OFF tripper och kan installeras i de flesta Intermatic-skåp.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de tre huvudtyperna av timers?

S. De tre huvudtyperna av PLC-timers är på-fördröjning, från-fördröjning och retentions-på-fördröjning.

F. Vilka fördelar har en elektronisk timer jämfört med en mekanisk?

A. Båda fungerar på liknande sätt och kan utföra samma uppgifter. En mekanisk timer är vanligtvis konstruerad som en massiv, grå metalllåda som kan sticka ut avsevärt i ditt hems inredning. Mekaniska timers är vanligtvis större, håller längre och tar mer elektrisk belastning än en digital timer.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 970 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-14 692 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 191 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T104 Elektromekanisk timer, 24-timmars tidsinställning, 208 - 277 VAC, 40 A
2 164 kr /enhet