Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMT 20XJ82

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A

Finns i lager
Artikel: AG9MMT Modell: T25A-16CKorsreferens: 20XJ82

Få det Maj 6, Måndag
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
5 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgBeige
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V8A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V7.2A
Kontrollområde40 grader till 90 grader F.
Djup1-15 / 16 "
Differentiell1 grader till 1.3 grader F.
KapslingstypStål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC3A
Höjd5 7 / 32 "
Induktiva förstärkare @ 120V6A
Induktiva förstärkare @ 240V3A
Låsta rotorförstärkare @ 120V36A
Låsta rotorförstärkare @ 240V18A
MonteringsplatsVägg
MonteringstypVertikal
Antal omkopplare2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionNej
Motståndsförstärkare @ 208VAC9.2A
GivartypTemperatur
Växla åtgärdNormalt Öppen
Byt typSPDT
Spänning24 till 277 VAC
Bredd2 25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Programmerbar termostat: Nej
    • Termostat Värme / kyla: Värme / kyla
    • Fjärranalys ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdSpänningBreddDjupPris
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CPlan ytaGrå35 grader till 45 grader F.KapillärManuell återställning24 till 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 379 kr
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 377 kr
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 300 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Grå200 grader till 550 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "5 047 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Grå100 grader till 240 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 795 kr
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt Mechanical Thermostat 24 till 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Grå-15 grader till 50 grader F.GlödlampaÖppna lågt24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 294 kr
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Grå30 grader till 110 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS T25A-16C Line V mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A
5 671 kr /enhet