Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 10101 Säkerhetsburk med avtryckarhandtag, S/S Flamskydd, 1 Quart, Stål, Röd | CD8DTJ JCN10101Z0

JUSTRITE 10101 Säkerhetsburk med avtryckarhandtag, S/S Flamskydd, 1 Quart, Stål, Röd

Finns i lager
Artikel: CD8DTJ Modell: 10101Korsreferens: JCN10101Z0
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
1 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet1 qt
FärgRed
Fyll Häll Hål Storlek0.89 "
Höjd8.25 "
MaterialStål
Utanför Dia.4.813 "
Pallmängd140

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Det förseglade locket är designat med en enda pip för påfyllning och hällning och har automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) för att skydda mot brott eller explosion. Tillverkad av högkvalitativt belagt stål, varje burk är testad för att garantera 100 % läckagesäker konstruktion. Den tuffa pulverlackeringen står emot kemikalier och klarar kraven på rigorös användning. Varje Justrite säkerhetsburk är utrustad med en flamskydd i rostfritt stål som avleder värme för att stoppa flashbacktändning. Burkar upp till 1 liter (1 liter) har ett avtryckarutlösningshandtag, medan större kapaciteter har ett svängbart handtag för att avsevärt underlätta transport av tyngre laster. Använd en säkerhetstratt av typ I för att hälla i mindre öppningar. Denna polypropentratt fästs vid piphalsen på säkerhetsburkar av typ I som är i storleken 1 gallon (4L) och större. Tratten med två lägen fälls ned när du fyller eller förvarar burken och stannar uppe när du häller upp. Stor rundad skål ger skydd mot stänk och spill. Slitstark konstruktion tål tung användning.

Funktioner:

  • Färgkodning undviker olyckor
  • Självstängande lock kontrollerar spill
  • Läcksäkert, automatiskt ventilerande lock förhindrar explosion
  • Godkänd av FM, UL/ULC och TUV; uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFyll Häll Hål StorlekHantera typHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 7110110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, röd | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Svängande handtag11 "9.5 "1 049 kr
JUSTRITE 7120110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, röd | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 097 kr
JUSTRITE 7125110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, röd | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 226 kr
JUSTRITE 7150110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, röd | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Svängande handtag16.875 "11.75 "1 327 kr
JUSTRITE 10001 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1/8 gallon, 6-3/4 tums höjd, röd | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 944 kr
JUSTRITE 7120100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, röd | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 116 kr
JUSTRITE 7125100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, röd | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10101 Säkerhetsburk med avtryckarhandtag, S/S Flamskydd, 1 Quart, Stål, Röd
1 746 kr /enhet