Justrite 7120110 Typ 1 säkerhetsburk är lämplig för förvaring av 2 liter brandfarliga vätskor som bensin. Den kan också användas för att fylla, transportera och hälla lagrade vätskor i olja och gas, kemikalier, fordon samt underhålls- och reparationsapplikationer.
Funktioner:
- Justrite 7120110 Säkerhetsburk typ 1 är försedd med ett självstängande packat lock som är fjäderbelastat för att stängas automatiskt efter påfyllning/påfyllning och därigenom förhindrar att ångor kommer ut eller att lagrade vätskor spills ut.
- Detta lock har dessutom en övertrycksavlastningsmekanism för att ventilera ut ångor i händelse av brand för att förhindra brott/explosion.
- Den har en flamskydd av rostfritt stål integrerad i påfyllnings-/hällpipen för att förhindra att extern värmekälla antänds under hällning eller påfyllning.
- Säkerhetsburkens svängbara handtag dras bakåt för att öppna locket och gör det enkelt att bära enheten.
- Den levereras med en polypropentratt med två positioner. Tratten stannar uppe när du häller upp och fälls ner när du fyller på burken.
- Denna Justrite 7120110 typ 1 säkerhetsburk har ett gulfärgat band med ett stort innehållsidentifieringsområde för en varning för potentiella faror, som indikerar den utsedda avdelningen eller enskilda användare och för att undvika missbruk eller blandning av oförenliga vätskor.
- Den är röd färgkodad för att signalera lagring av bensin och förhindra olyckor och korskontaminering.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y ersättningstratt: Dessa Justrite-trattar kan ersätta den trasiga eller skadade tratten som levereras med denna Justrite 7120110 typ 1 säkerhetsburk.
Standarder och godkännanden:
- FM godkänd
- UL/ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kod 30
- CARB-efterlevnad
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen för tratten som medföljer denna Justrite 7120110 typ 1 säkerhetsburk?
A. Den medföljande tratten monteras på enhetens piphals för att hälla den lagrade vätskan i små öppningar. Tratten har en stor rundad skål för att förhindra stänk och spill under hälloperationen.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för Justrite 7120110 typ 1 säkerhetsburk?
A. Justrite 7120110 Typ 1 säkerhetsburk har högkvalitativ belagd stålkonstruktion och har sidoväggsribbor, vilket gör den tät, kemikaliebeständig, mycket styv och lämplig för tunga arbeten.
F. Vad är skillnaden mellan en typ 1 och en typ 2 säkerhetsburk?
S. Säkerhetsburkar av typ I har en enda öppning för att fylla eller dispensera vätskor och säkerhetsburkar av typ II har två separata öppningar, en för att hälla exakt och en med en ergonomisk lyftspak som lätt kan fyllas.