Justrite 7125100 Typ I säkerhetsburk med läckagetät, självstängande pip är lämplig för tillfällig förvaring av brandfarliga vätskor. Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål och är testad för att säkerställa att den är helt tät.
Funktioner:
- Denna säkerhetsdunk är designad med en enda pip för smidig hällning av bensin och andra brandfarliga vätskor.
- Ett förseglat, självstängande lock med automatisk övertrycksavlastning förhindrar bristning. Detta gör att du kan dosera den exakta mängden du behöver, samtidigt som den självventilerande pipen säkerställer kontinuerligt flöde.
- Denna typ I säkerhetsburk inkluderar en flamskydd i rostfritt stål för att minska risken för bränder och explosioner vid arbete med farliga vätskor.
- Det robusta, svängbara övre handtaget hjälper till att transportera behållaren och bibehålla ett stadigt grepp om den under utmatningen.
- En stor, rundad skål förhindrar stänk och spill.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y Trattar för stålsäkerhetsburkar: Dessa polypropentrattar fästs vid piphalsen och fälls upp för hällning och ner för fyllning och förvaring.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan syror och lösningsmedel lagras tillsammans?
A. Oxidationsmedel bör aldrig förvaras med brandfarliga lösningsmedel (väteperoxid, salpetersyra, etc.) Reduceringsmedel & koncentrerade syror (salt- & svavelsyror) och klorerade lösningsmedel (kloroform & trikloretylen) bör hållas åtskilda från brandfarliga lösningsmedel.
F. Vilka kemikalier är kompatibla med Justrite 7125100 typ I säkerhetsburk?
A. Anilin, cyklohexan, cyklohexanon, etanol, etylacetat, etyleter, etylenglykol, eldningsolja, bensin, heptan, hexan, fotogen, metanol, metyletylketon, metylisobutylketon, pentan, petroleumeter, toluen & xylen.
F. Hur fyller man Justrite 7125100 säkerhetsburk?
A. Denna säkerhetsdunk har en påfyllningsöppning med en utlösningsspak för att fylla dunken med bränsle. Spaken dras för att frigöra påfyllningsporten, vilket gör att användaren kan hälla i bränsle.