Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 7120100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, röd | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AE2ZKL Modell: 7120100Korsreferens: JCN7120100, 7120100Z

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet2 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Hantera typSvängande handtag
Höjd13.75 "
MaterialStål
Utanför Dia.9.5 "
Pallmängd80
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 7120100 Typ I säkerhetsburk används för att transportera eller lagra upp till 2 liter brandfarliga vätskor samtidigt som brandrisken minskas. Den har en enda pip för att fylla och hälla i små öppningar.

Funktioner:

  • Enheten har ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 & 0.35 bar) för att förhindra brott eller explosioner.
  • En flamspärr av rostfritt stål tillhandahålls för att avleda värme och förhindra återslagsantändning.
  • Den har ett avtryckarhandtag för att lätt kunna bära tunga laster.
  • På burken finns en stor etikett-ID-zon med skrivutrymme för att identifiera innehåll / avdelningsplats / användarnamn.
  • Dess högkvalitativa belagda stålkonstruktion har testats noggrant för att säkerställa att den är tät.
  • Den tuffa pulverlackerade finishen är resistent mot kemikalier och tål tung användning.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite 11202Y Trattar för stålsäkerhetsburkar: Dessa polypropentrattar fästs vid piphalsen och kan vikas upp för att hälla och ner för att fylla och förvara.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan en bensinsäkerhet transporteras i ett fordon?

A.

  • Säkra säkerhetsburken för att förhindra rörelse.
  • Kontrollera att fordonet är väl ventilerat.
  • Säkerhetsburken får aldrig lämnas utan uppsikt i ett fordon.
  • Ta bort säkerhetsburken från fordonet vid påfyllning eller utmatning.
  • Innan du sätter tillbaka säkerhetsdunken till fordonet, rengör eventuellt utspillt bränsle från den.

F. Vad betyder FM-godkännande?

S. FM-godkännande är registrerat hos OSHA:s nationellt erkända laboratorieprogram, som tilldelar ansvaret att utvärdera och bedöma material och utrustning säkra. FM har publicerat standarder mot vilka de utvärderar varje produktkategoris säkerhet och överensstämmelse med gällande lagar & designstandarder. De genomför också kvalitetssäkringsrevisioner regelbundet för att säkerställa att produkterna är av samma kvalitet och design som de som lämnats in för godkännande.

F. Vad anger de olika färgerna på säkerhetsburkar?

A.

  • Röd - förvaring av brandfarlig vätska
  • Gul - diesellager
  • Blå - fotogenförråd
  • Grön - Förvaring av brännbart material

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFyll Häll Hål StorlekHantera typHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 7110110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, röd | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Svängande handtag11 "9.5 "1 049 kr
JUSTRITE 7120110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, röd | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 097 kr
JUSTRITE 7125110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, röd | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 226 kr
JUSTRITE 7150110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, röd | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Svängande handtag16.875 "11.75 "1 327 kr
JUSTRITE 10001 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1/8 gallon, 6-3/4 tums höjd, röd | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 944 kr
JUSTRITE 7125100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, röd | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 192 kr
JUSTRITE 7110100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, röd | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Svängande handtag11 "9.5 "1 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7120100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tum höjd, röd
1 116 kr /enhet