Justrite 7150110 Typ 1 säkerhetsburk är idealisk för att fylla, lagra, transportera och hälla brandfarliga vätskor, bränslen eller vätskor i tillverknings-, kemikalie-, bil-, underhålls- och reparationsapplikationer. Den är lämplig för förvaring av 5 liter bensin.
Funktioner:
- Justrite 7150110 Säkerhetsburk typ 1 är utrustad med ett självstängande lock som förhindrar spill av lagrade vätskor.
- Detta förseglade lock ger också automatisk övertrycksavlastning för att ventilera ut ångor mellan 3 och 5 psig (0.2 & 0.35 bar) och förhindra brott eller explosion.
- Den har en flamskydd i rostfritt stål som kan stoppa flashback-tändningar.
- Denna säkerhetsburk har ett svängbart handtag för att enkelt bära tunga laster och en polypropentratt som fästs på enhetens piphals och häller lagrad vätska i mindre öppningar.
- Denna tratt med två lägen stannar uppe när du häller upp och fälls ner när du fyller burken.
- Dess stora rundade skål förhindrar stänk och spill.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y ersättningstratt: Dessa Justrite-trattar används för att ersätta skadade eller gamla trattar tillgängliga med denna Justrite 7150110 typ 1 säkerhetsburk.
Standarder och godkännanden:
- FM godkänd
- UL/ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kod 30
- CARB-efterlevnad
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna Justrite 7150110 typ 1 säkerhetsburk?
A. Justrite 7150110 Säkerhetsburk typ 1 är gjord av högkvalitativt belagt stål och är helt tätt. Den tuffa pulverlackeringen på enheten ger motståndskraft mot kemikalier och säkerställer rigorös och tung användning.
F. Vad är användningen av färgkodning på dessa säkerhetsburkar?
A. Färgkodning av dessa säkerhetsburkar förhindrar olyckor och korskontaminering. Den röda färgen används för bensin, gul för diesel, blå för fotogen, medan grön är lämplig för oljor.
F. Vad är användningen av det gula bandet runt denna Justrite 7150110 typ 1 säkerhetsburk?
S. Det gula bandet runt denna Justrite 7150110 typ 1 säkerhetsburk används som en varningsetikett för potentiella faror. Den har också ett stort identifieringsområde för märkning av användare för att undvika felaktig användning eller blandning av inkompatibla vätskor och för att utse avdelning eller enskilda användare.