Justrite 7125110 Säkerhetsburk av typ 1 används för att fylla, transportera och hälla brandfarliga vätskor i applikationer för olja och gas, kemikalier, tillverkning, fordon samt underhåll och reparation. Den kan lagra 2.5 liter bensin.
Funktioner:
- Justrite 7125110 Säkerhetsburk typ 1 är tillverkad av högkvalitativt belagt stål med sidoväggsribbor. Dess läckagesäkra design erbjuder kemisk beständighet och hög styvhet under tung drift.
- Den är utrustad med ett självstängande lock som hindrar ångorna från att komma ut och spilla de lagrade vätskorna.
- Denna övertrycksavlastningslock ventilerar ångor för att förhindra brott/explosion på grund av tryckuppbyggnad.
- Den har en flamskydd i rostfritt stål som stoppar externa antändningskällor under hällning eller fyllning.
- Denna säkerhetsburks svängbara handtag används för att enkelt bära enheten.
- Den levereras med en polypropentratt med en stor rundad skål för att fästa på enhetens piphals och hälla lagrad vätska i mindre öppningar utan att stänka och spilla.
- Denna tratt med två lägen stannar uppe när du häller den och fälls ner medan du fyller burken.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y ersättningstratt: Dessa Justrite-trattar är idealiska för att ersätta skadade eller gamla trattar som finns tillgängliga med denna Justrite 7125110 typ 1 säkerhetsburk.
Standarder och godkännanden:
- FM godkänd
- UL/ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kod 30
- CARB-efterlevnad
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av det gula bandet runt denna Justrite 7125110 typ 1 säkerhetsburk?
S. Det gula bandet runt denna Justrite 7125110 typ 1 säkerhetsburk ger en varningsetikett för potentiella faror. Den har också ett stort innehållsidentifieringsområde för att indikera den utsedda avdelningen eller enskilda användare och undvika missbruk eller blandning av inkompatibla vätskor.
F. Vad är skillnaden mellan en säkerhetsburk av typ 1 och en säkerhetsburk av typ 2?
A. Säkerhetsburkar av typ I har en enda öppning för att fylla eller dispensera vätskor, medan säkerhetsburkar av typ II har två separata öppningar, en för att hälla exakt och en med en ergonomisk lyftspak för att enkelt fylla på.
F. Vad är användningen av färgkodning på dessa säkerhetsburkar?
A. Färgkodning av dessa säkerhetsburkar förhindrar olyckor och korskontaminering och tillåter identifiering, organisation och separering av vätskor. Den röda färgen är lämplig för bensin, gul används för diesel, blå för fotogen, medan grön för oljor.