JUSTRITE 26800T cigarettbehållare, terrakotta, 4 gallon, plast | AD2NMG JSM26800TE

JUSTRITE 26800T cigarettbehållare, terrakotta, 4 gallon, plast

Finns i lager
Artikel: AD2NMG Modell: 26800TKorsreferens: JSM26800TE

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgTerra Cotta
FinishPulverlackat
Höjd38.5 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.16.5 "
Pallmängd18
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den ursprungliga rökarens vapenvila? Utomhus askfat i Terra Cotta (modell 26800T) har en kapacitet på 4 gal (15 l) för cigarettfimpar. Den är gjord av robust flamskyddad polyeten för att undvika rost, bucklor och sprickbildning. Askkoppen är 38.5 tum (978 mm) i höjd och 16.5 tum (419 mm) i basdiameter, med en 1.5 tum (38 mm) öppning i huvudet för att minimera skräp som inte kommer från cigaretter. Dess bas har också knytskåror för att ge extra säkerhet och stabilitet under svåra väderförhållanden. Denna askkopp är perfekt för utomhusutrymmen, inklusive entréer eller rökområden, och dess slimmade stil smälter in i alla anläggningar. Dess självsläckande design samlar säkert upp cigarettfimpar för att minska brandrisken och håller cigarettskräp utom synhåll för allmänheten. Det innovativa invändiga dropplocket förhindrar tjärkondens från att komma ut från den galvaniserade stålskopan och håller utsidan ren, vilket gör underhållet enkelt även i miljöer med hög luftfuktighet. Dessutom avskräcker det stora huvudet annat avfall samtidigt som det erbjuder ett stort område för rökare att deponera sina cigarettfimpar, vilket leder bort värmen från dessa fimpar och håller regnet borta. För extra säkerhet eller stabilitet finns även ett förankringskabelsats med hänglås (modell 268505) som tillval. Fäst helt enkelt den 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. För att tömma modell 26800T, skruva helt enkelt loss den bakre knappen för att lyfta locket och komma åt hinken. För extra bekvämlighet, använd våra valfria engångshinkfoder av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. Rena tomter kan hjälpa till att upprätthålla en bra image för ditt företag, och den ursprungliga rökarens vapenvila utomhus askfat är perfekt för att hålla det så.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM-godkänd
  • ADA-kompatibel
  • Stort inre nackhålighet minimerar igensättning
  • Galvaniserad skopbotten
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Förankringsskåror för extra säkerhet i hårt väder

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grön30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 489 kr
JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26800T cigarettbehållare, terrakotta, 4 gallon, plast
1 519 kr /enhet