Justrite 7110100 Säkerhetstyp I kan transportera, dispensera och tillfälligt lagra upp till 1 gallon brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Dess kompakta profil möjliggör enkel förvaring och den röda färgen indikerar att den är avsedd för bensin.
Funktioner:
- Denna säkerhetsdunk är designad med en enda pip som tillåter smidig hällning av bensin i den lilla öppningen på vilken tank som helst.
- Det förseglade, självstängande locket har automatisk övertrycksavlastning för att förhindra bristning. Detta gör att du kan dosera den exakta mängden du behöver, samtidigt som den självventilerande pipen säkerställer kontinuerligt flöde.
- Den medföljande polypropentratten fästs på piphalsen. Den kan vikas upp för hällning och ner för fyllning & förvaring.
- Denna typ I säkerhetsburk inkluderar även en flamskydd i rostfritt stål för att minska risken för bränder och explosioner.
- Det robusta, svängbara övre handtaget hjälper till att transportera behållaren och bibehålla ett stadigt grepp om den under utmatningen.
- Denna burk är gjord av högkvalitativt belagt stål och är testad för att säkerställa att den är helt tät.
- En stor rundad skål skyddar mot stänk och spill.
Kompatibla tillbehör:
- Justrite 11202Y Trattar för stålsäkerhetsburkar: Dessa polypropentrattar kan ersätta dina befintliga trattar om de är skadade eller utslitna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Justrite typ I och typ II säkerhetsburkar?
A.
- Justrite typ I säkerhetsburkar har en öppning som tjänar både fyllning och dispensering.
- Säkerhetsburkar av typ II har en pipöppning avsedd för fyllning och den andra öppningen för dispensering.
F. Kan modifieringar av en säkerhet täckas av FM-godkännande och Justrite-garanti?
S. När du gör ändringar på FM-godkända produkter ogiltigförklaras garantin och FM-godkännandet eftersom ändringen faller utanför FM:s kvalitetssäkringsprogram. Ändringar av en säkerhetsprodukt kan göra den osäker.
F. Vilka kemikalier är kompatibla med Justrite 7110100 typ I säkerhetsburk?
A. Anilin, cyklohexan, cyklohexanon, etanol, etylacetat, etyleter, etylenglykol, eldningsolja, bensin, heptan, hexan, fotogen, metanol, metyletylketon, metylisobutylketon, pentan, petroleumeter, toluen & xylen.