JUSTRITE 891525 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, vit | CD8CRF

JUSTRITE 891525 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, vit

Finns i lager
Artikel: CD8CRF Modell: 891525

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet15 gal.
FärgWhite
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd44 "
Utvändig bredd23.25 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden39.6 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.3
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Sure-Grip? EX Compac säkerhetsskåp med självstängande dörr är för säker och kodkompatibel förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor, såsom aerosoler, rengöringsmedel och avfettningsmedel, på bänkskivor och arbetsbänkar. Designat för att öka tillgängligheten utan att kompromissa med säkerheten, detta gula skåp är idealiskt för underhållsgarage med begränsad golvyta. Den finns i en bärbar storlek med yttermått på 35 tum H x 23.25 tum B x 18 tum D (889 mm H x 591 mm B x 457 mm D). Denna modell kan lagra 12 gal (45 L) brandfarliga vätskor. Den sitter lätt på bänkskivor och passar under de flesta arbetsbänkar. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Den högpresterande, självstängande dörren öppnas till 140 grader. En patenterad, dold självstängningsmekanism ger fri tillgång till hyllutrymmet. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. När de används på rätt sätt som designat, stängs säkerhetsskåp med självstängande dörrar automatiskt i händelse av brand. De självstängande dörrarna, under spänning, hålls öppna med hjälp av smältlänkar. Under brandförhållanden, när omgivningstemperaturen når 165 F (74 C), smälter länkarna och säkerhetsskåpets självstängande dörrar stängs automatiskt. Det självspärrande systemet griper in med tre kulslag i rostfritt stål placerade på dörrens övre, nedre och mittpunkt. För utbyteslänkar, beställ modell 29988. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Denna modell har en patenterad, galvaniserad SpillSlope? hylla utformad för att leda spill till baksidan och botten i en 2-tums (51 mm) läckagetestad sump som uppfyller EPA-kraven. Alla SpillSlope-hyllor är justerbara på 3-tum (76 mm) och uppfyller ANSI MH28.1-standarderna med en säker tillåten belastning på 350 lb (159 kg). Svetsade hyllhängare låser ihop med hyllan för att erbjuda maximal stabilitet utan att tappa tunna fästen. För ersättningshyllor, använd modell 29936. Skåpet har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter och en inbyggd jordkontakt. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 modeller av säkerhetsskåp från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals.

Funktioner:

  • Idealisk för säker förvaring av lösningsmedel och brandfarliga vätskor på bänkskivor
  • Yttermått på 44 tum H x 23.25 tum B x 18 tum D (1118 mm H x 591 mm B x 457 mm D)
  • Lagringskapacitet på 15 gal (57 L) brandfarliga vätskor
  • Bärbar storlek för användning på arbetsbänkar och andra begränsade utrymmen för tillgång till ofta använda kemikalier
  • Brandsäker, läckagetestad design
  • Uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och IFC
  • Brandtestad och FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDörr TypInuti höjdenPris
JUSTRITE 891200 Kompakt säkerhetsskåp, 1 dörr, manuell stängning, 45L kapacitet, gul | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.GulManuell30.5 "13 915 kr
JUSTRITE 891220 Kompakt säkerhetsskåp, 1 dörr, självstängande, 45L Kapacitet, 889 x 591 x 457 mm Storlek, Gul | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.GulSjälvstängande30.5 "18 204 kr
JUSTRITE 891520 Kompakt säkerhetsskåp, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, 1118 x 591 x 457 mm Storlek, gul | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.GulSjälvstängande39.6 "20 663 kr
JUSTRITE 891201 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, röd | CD8CQA 8912011 89120112 gal.RedManuell30.5 "14 161 kr
JUSTRITE 891203 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, grå | CD8CQC 8912031 89120312 gal.GråManuell30.5 "10 592 kr
JUSTRITE 891205 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 12 gallon, vit | CD8CQD 8912051 89120512 gal.WhiteManuell30.5 "11 563 kr
JUSTRITE 891221 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 12 gallon, röd | CD8CQE 89122112 gal.RedSjälvstängande30.5 "16 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891525 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, vit
16 777 kr /enhet