En av de främsta orsakerna till industribränder är felaktig förvaring och hantering av brandfarliga vätskor. Justrite Standard Sure-Grip? EX Brandfarligt säkerhetsskåp med självstängande dörrar (modell 893025) är utformat för att säkert lagra brandfarliga vätskor. Dess yttre mått är 44 tum H x 43 tum B x 18 tum D (1118 mm H x 1092 mm B x 457 mm D). Dessa vita skåp kan lagra 30 gal (114 L) brandfarliga vätskor. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, självstängande dörrar öppnas till 140 grader. En patenterad, dold självstängningsmekanism ger fri tillgång till hyllutrymmet. Dörrarna självindexerar för att garantera att de stängs i tät följd. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. När de används på rätt sätt som designat, stängs säkerhetsskåp med självstängande dörrar automatiskt i händelse av brand. De självstängande dörrarna, under spänning, hålls öppna med hjälp av smältlänkar. Under brandförhållanden, när omgivningstemperaturen når 165 F (74 C), smälter länkarna och säkerhetsskåpets självstängande dörrar stängs automatiskt. Det självspärrande systemet griper in med tre kulslag i rostfritt stål placerade på dörrens övre, nedre och mittpunkt. För utbyteslänkar, beställ modell 29988. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Trespråkig Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa.
Funktioner:
- Designad för säker förvaring av kemikalier och brandfarliga vätskor
- Yttermått på 44 tum H x 43 tum B x 18 tum D (1118 mm H x 1092 mm B x 457 mm D)
- Lagringskapacitet på 30 gal (114 L) brandfarliga vätskor
- Brandsäker, läckagetestad design
- Uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och IFC
- Brandtestad och FM-godkänd