JUSTRITE 896003 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon, grå | AD8BKG 4HTR9

JUSTRITE 896003 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon, grå

Finns i lager
Artikel: AD8BKG Modell: 896003Korsreferens: 4HTR9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Ytterligare hyllplan1YNG4
Justerbara hyllorJa
Kapacitet60 gal.
FärgGrå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
FinishPulverlackat
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd1
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
SäkerhetsskåpstypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.4
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

En av de främsta orsakerna till industribränder är felaktig förvaring och hantering av brandfarliga vätskor. Justrite Standard Sure-Grip? EX Brandfarligt säkerhetsskåp med manuella stängda dörrar (modell 896003) är utformat för att säkert lagra brandfarliga vätskor. Dess yttre mått är 65 tum H x 34 tum B x 34 tum D (1651 mm H x 864 mm B x 864 mm D). Dessa gråa skåp kan lagra 60 gal (227 L) brandfarliga vätskor. Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörrar (felsäkra, 3-punkts rostfritt stål) öppnas till hela 180 grader och stängs säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när de trycks ned. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörrarna stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Trespråkig Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa.

Funktioner:

  • Designad för säker förvaring av kemikalier och brandfarliga vätskor
  • Yttermått på 65 tum H x 34 tum B x 34 tum D (1651 mm H x 864 mm B x 864 mm D)
  • Lagringskapacitet på 60 gal (227 L) brandfarliga vätskor
  • Brandsäker, läckagetestad design
  • Uppfyller OSHA, NFPA 30 och NFPA 1
  • Brandtestad och FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Red21Brännbart skåpslimline5.15 gal.24 116 kr
JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.White22Brännbart skåpStandard5.15 gal.27 427 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 896003 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon, grå
33 634 kr /enhet