Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2028-A Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread | AC9TUD 3JWP2

KEN FORGING K2028-A ögonbult, lyft med axel, stål, 3/4-10 gänga

Finns i lager
Artikel: AC9TUD Modell: K2028-AKorsreferens: 3JWP2
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd4.56 "till 5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.5 "
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek3 / 4-10
TypLyft med axel
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2028-A ögonbult, lyft med axel, stål, 3/4-10 gänga
216SEK /enhet