Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 3100005 T-shirt 35/64 x 1/2 tum Acetyl | AF7QNJ 22FP14

LASCO 3100005 T-shirt 35/64 x 1/2 tum Acetyl

Finns i lager
Artikel: AF7QNJ Modell: 3100005Korsreferens: 22FP14
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
872SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Barb Storlek35 / 64 "
GrundmaterialPlast
Body Materialacetyl
FärgBlå
AnslutningstypMIPT x Twist On Barbed
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypPris
LASCO 3101004 Tee 35/64 Inch Double Helix Acetyl | AF7QNH 22FP10 3101004Vrid på tagg8SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 3100005 T-shirt 35/64 x 1/2 tum Acetyl
872SEK /packa