LEESON 102966.00 A4C17DJ73B VVS-motor | AJ2PQN A4C17DJ73B

LEESON 102966.00 A4C17DJ73B VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PQN Modell: 102966.00Korsreferens: A4C17DJ73B

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
MontageLO102966
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamS56H
Fulllastförstärkare4.5
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEG65GV
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor64
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypCD
Spänning277

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 5.2
    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-27
    • Lindning: CE484207
    • GRUPP: 4
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
RFQ
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.0-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 102966.00 A4C17DJ73B VVS-motor
7 066 kr /enhet