LEESON E119856.00 56B17DRS70004A3A Motor med bestämd ändamål | AJ2UVF 56B17DRS70004A3A

LEESON E119856.00 56B17DRS70004A3A Motor för bestämt ändamål

Artikel: AJ2UVF Modell: E119856.00Korsreferens: 56B17DRS70004A3A

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56
Fulllastförstärkare6.6 / 3.5-3.3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW. 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCET64DX
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor64
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypKD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.325
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 100012.00
    • Eff 100%: 81.8
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10008645-C-ABC
    • Slingrande: NB56461
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 8 / 4.3-4

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
RFQ
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.0-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E119856.00 56B17DRS70004A3A Motor för bestämt ändamål