LIBERTY PUMPAR D3648LSG202 Kvarnpump Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136

LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Grinder Pump Duplex 2 HP Float 208/230V

Artikel: AA2NVL Modell: D3648LSG202Korsreferens: 10V136
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

218 572 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpumpsystem
Amps15
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd25ft.
Diameter44 "
Urladdning NPT2 In.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head50
GPM för vatten @ 100 ft. av Head7
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head50
GPM för vatten @ 25 ft. av Head50
GPM för vatten @ 30 ft. av Head50
GPM för vatten @ 40 ft. av Head49
GPM för vatten @ 5 ft. av Head50
GPM för vatten @ 50 ft. av Head47
GPM för vatten @ 60 ft. av Head43
GPM för vatten @ 70 ft. av Head36
GPM för vatten @ 80 ft. av Head27
GPM för vatten @ 90 ft. av Head17
Höjd48 "
HP2
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Huvud106 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 F
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
Off Point13 In.
På punkt25 In.
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCDI
Byt typFlyta
Termisk skyddJa
TypDuplex
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 226.8
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
LIBERTY PUMPAR D3672LSG202-48 Kvarnpump Duplex 2 hk höjd 72 tum | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Boll5049504743220 684 kr
RFQ
LIBERTY PUMPER 2448LSG202 Kvarnpaket Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Övre och nedre boll5049504642110 662 kr
LIBERTY PUMP P382XPRG101 Kvarnpumpsystem Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Boll271544--29 524 kr
LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Slippumpsystem Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Boll271544--31 882 kr
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Kvarnpumpsystem Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Boll271544--70 031 kr
LIBERTY PUMPAR P682XPRG102 Kvarnpumpsystem Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Boll271544--70 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Grinder Pump Duplex 2 HP Float 208/230V
218 572 kr /enhet