LIBERTY PUMPAR P682XPRG102 Kvarnpumpsystem Duplex 230V | AF7KPF 21TN76

LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Grinder Pump System Duplex 230V

Finns i lager
Artikel: AF7KPF Modell: P682XPRG102Korsreferens: 21TN76

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpumpsystem
Amps6
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd10ft.
Diameter25 "
Urladdning NPT2 In.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head42
GPM för vatten @ 15 ft. av Head39
GPM för vatten @ 20 ft. av Head36
GPM för vatten @ 25 ft. av Head32
GPM för vatten @ 30 ft. av Head27
GPM för vatten @ 40 ft. av Head15
GPM för vatten @ 5 ft. av Head44
Höjd24 "
HP1
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Huvud50 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
Off Point4.8 In.
På punkt11.8 In.
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCDI
Byt typPanelstyrd
Termisk skyddJa
TypDuplex
Spänning230
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.49
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8413702015

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
LIBERTY PUMPAR D3648LSG202 Kvarnpump Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Boll5049504743218 572 kr
RFQ
LIBERTY PUMPAR D3672LSG202-48 Kvarnpump Duplex 2 hk höjd 72 tum | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Boll5049504743220 684 kr
RFQ
LIBERTY PUMPER 2448LSG202 Kvarnpaket Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Övre och nedre boll5049504642110 662 kr
LIBERTY PUMP P382XPRG101 Kvarnpumpsystem Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Boll271544--29 524 kr
LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Slippumpsystem Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Boll271544--31 882 kr
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Kvarnpumpsystem Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Boll271544--70 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS P682XPRG102 Grinder Pump System Duplex 230V
70 769 kr /enhet