LIBERTY PUMPER 2448LSG202 Kvarnpaket Simplex | AE7KJA 5YU11

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Slippaket Simplex

Finns i lager
Artikel: AE7KJA Modell: 2448LSG202Korsreferens: 5YU11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

110 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpumpsystem
Amps15
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre och nedre boll
Ledningslängd25ft.
Diameter9 1 / 2 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head50
GPM för vatten @ 100 ft. av Head9
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head50
GPM för vatten @ 25 ft. av Head50
GPM för vatten @ 30 ft. av Head50
GPM för vatten @ 40 ft. av Head49
GPM för vatten @ 5 ft. av Head50
GPM för vatten @ 50 ft. av Head46
GPM för vatten @ 60 ft. av Head42
GPM för vatten @ 70 ft. av Head35
GPM för vatten @ 80 ft. av Head26
Höjd19.5 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Pumphjulsmaterial316 Stainless Steel
Max. Huvud108 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 F
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Off Point8 In.
På punkt15 In.
Fas1
RPM3450
Axelmaterial316 Stainless Steel
AxeltätningSilicon Carbide / Double Viton Lip
Byt typTether
TypSimplex
Spänning208/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
LIBERTY PUMPAR D3648LSG202 Kvarnpump Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Boll5049504743218 572 kr
RFQ
LIBERTY PUMPAR D3672LSG202-48 Kvarnpump Duplex 2 hk höjd 72 tum | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Boll5049504743220 684 kr
RFQ
LIBERTY PUMP P382XPRG101 Kvarnpumpsystem Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Boll271544--29 524 kr
LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Slippumpsystem Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Boll271544--31 882 kr
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Kvarnpumpsystem Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Boll271544--70 031 kr
LIBERTY PUMPAR P682XPRG102 Kvarnpumpsystem Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Boll271544--70 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Slippaket Simplex
110 662 kr /enhet