Lisle LS/12220 NOx-sensorgängan är ett flerpunktsverktyg som används som ett av en uppsättning av fyra i ett munstyckshuvud för att skära en skruvgänga. Denna trådjagare används för att förbättra gängorna, i motsats till en skärkran som tar ut för mycket trådmaterial.
Funktioner:
- Lisle LS/12220 gänganslutning är lämplig för användning med en 13/16 tums insexhylsa.
- Den kan också användas med en 3/8 tums fyrkantsdrift.
- Denna Lisle LS/12220 gängjagare reparerar M20x1.5 NOx-sensorgängor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en gängfångare och en kran?
A. Gänganslutningar är inte tillverkade för att skära nya gängor. Å andra sidan skapar kranarna nya trådar. När du borrar ett hål i en metall kräver du att du ska köra en bult i hålet. Sedan kan du använda en kran för att klippa av tråden.
F. Vad är gängfräsning?
S. Gängfräsning är en universell, kostnadseffektiv metod för alla som skär en rad gängor, delar och arbetsstyckematerial på samma maskin.
F. Vad är en gänga vid bearbetning?
A. En gänga hänvisar till en kontinuerlig spiralformad ås och har en enhetlig sektion på olika ytor av en cylinder eller kon. Det kan bildas på skruven/bulten (extern) eller muttern (invändig) ytan. En tråds huvudsakliga funktion är att fungera som en koppling mellan två mekanismer.