Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE JÄSSA PUMPAR 555909 Pumpverktyg Förnicklad mässing 12 V / DC | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pumpverktyg Nickelpläterad mässing 12 Vdc

Finns i lager
Artikel: AE6TKJ Modell: 555909Korsreferens: 5UXN5

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Förstärkare AC7.0
LagerÄrmlager
Body MaterialNickelpläterad mässing
Cord12 "Leads
DutyIntermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head240
GPH of Water @ 20 Ft. av Head202
Höjd3.375 "
HP1/10
PumphjulBuna-N
Inlopp / utlopp3/4 "GHT manlig / 3/8" FNPT
Längd6 11 / 16 "
Max. Huvud46 ft.
Max. Flytande temp.120 F
Max. Suglyft (ft.)7
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
motortypDC-borste
RPM4000
TätningarBuna-N
SjälvsugandeY
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddY
TypKompakt verktyg
Spänning12 VDC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPH vatten @ 30 totalt ft. of Head (150)
    • GPH vatten @ 40 totalt ft. of Head (80)
    • GPH vatten @ 5 totalt ft. of Head (258)
    • Pumpar upp till (Ft.) (46)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdFastigheterHPLängdBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dränkbar pump, 1/150 hk, 1.8 m sladd, gjuten aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Gjuten aluminium1/1504.5 "4.5 "2 110 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Dränkbar pump, reservdelsbricka, 1/40 HK, 115V, 1.8m sladd, gjuten aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Gjuten aluminium1/405.5 "3.5 "2 393 kr
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dränkbara pumpdelar bricka, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstängning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosionsbeständig polyester1/1254.75 "3"1 681 kr
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dränkbara delar tvättpump, 300 gallons per timme | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosionsbeständig polyester1/405.5 "3"2 109 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumphuvud utan motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pumpverktyg Nickelpläterad mässing 12 Vdc
2 110 kr /enhet