Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dränkbar pump, 1/150 hk, 1.8 m sladd, gjuten aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS

LITTLE GIANT PUMPS 501020 dränkbar pump, 1/150 hk, 1.8 m sladd, gjuten aluminium

Finns i lager
Artikel: AB2VRV Modell: 501020Korsreferens: 1P929 / 1-YS

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Förstärkare AC1.1
Höjd4.25 "
FastigheterGjuten aluminium
HP1/150
Längd4.5 "
PSI3.2
Stänga av7.5
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Little Giant Pumps 1-YS dränkbar pump för användning med Stoddard lösningsmedel och deodoriserade fotogen nedsänkta delar
    • Levereras med hölje av gjutet aluminium och en fluorelastomer (FKM) axeltätning
    • Erbjuder termiskt överbelastningsskyddsmotor för förbättrad prestanda
    • cCSAus listad

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdFastigheterHPLängdBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Dränkbar pump, reservdelsbricka, 1/40 HK, 115V, 1.8m sladd, gjuten aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Gjuten aluminium1/405.5 "3.5 "2 360 kr
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dränkbara pumpdelar bricka, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstängning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosionsbeständig polyester1/1254.75 "3"1 681 kr
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dränkbara delar tvättpump, 300 gallons per timme | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosionsbeständig polyester1/405.5 "3"2 323 kr
LITTLE JÄSSA PUMPAR 555909 Pumpverktyg Förnicklad mässing 12 V / DC | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 377 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumphuvud utan motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 501020 dränkbar pump, 1/150 hk, 1.8 m sladd, gjuten aluminium
2 074 kr /enhet