Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dränkbara delar tvättpump, 300 gallons per timme | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dränkbara delar tvättpump, 300 liter per timme

Finns i lager
Artikel: AD9FPM Modell: 518550Korsref.: 4RK96 / PE-2YSA
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
2 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Förstärkare AC0.8
Höjd5.5 "
FastigheterKorrosionsbeständig polyester
HP1/40
Längd5.5 "
PSI5.3
Stänga av12.0
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Little Giant PE-2YSA dränkbar pump är lämplig för att cirkulera ouppvärmt Stoddard-lösningsmedel och deodoriserad fotogen.

Funktioner:

  • Den har en 1/40 hk, direktdriven motor för att pumpa vattenhaltiga rengöringslösningar för delar upp till 300 liter per timme vid en maximal temperatur på 120 grader F.
  • Den har glasfyllt polyesterhölje för ökad styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Pumpen är epoxikapslad för elektrisk isolering och inkluderar en 6-fots nätsladd utan stickkontakt för bekväm åtkomst.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en nylonvolut?

A. Nylonspiralen fungerar som ett hölje som tar emot vätskan som pumpas av pumphjulet, bibehåller sin hastighet och riktar dess flöde till utloppsporten.

F. Vad är syftet med Master Builders rörledning?

A. Huset har en 1/2 tums MNPT Master Builders ledningskoppling för enkel montering.

F. Vad är termiskt överbelastningsskydd?

A. Den stänger av motorn när överdriven värme genereras i motorkretsen. Denna säkerhetsfunktion stoppar temperaturökningen innan den kan skada motorn och dess komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdFastigheterHPLängdBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dränkbar pump, 1/150 hk, 1.8 m sladd, gjuten aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Gjuten aluminium1/1504.5 "4.5 "2 074 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Dränkbar pump, reservdelsbricka, 1/40 HK, 115V, 1.8m sladd, gjuten aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Gjuten aluminium1/405.5 "3.5 "2 360 kr
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dränkbara pumpdelar bricka, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstängning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosionsbeständig polyester1/1254.75 "3"1 681 kr
LITTLE JÄSSA PUMPAR 555909 Pumpverktyg Förnicklad mässing 12 V / DC | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 377 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumphuvud utan motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dränkbara delar tvättpump, 300 liter per timme
2 323 kr /enhet