Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3X734 Fluorescerande handlampa | AD2ZLH

LUMAPRO 3X734 fluorescerande handlampa

Finns i lager
Artikel: AD2ZLH Modell: 3X734
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlampa
Amps0.158
FärgGul
Ledningslängd25ft.
SnörtypSJT
Mätare / ledare18/2
HandleRak med omkopplare
Höjd20.25 "
Bostadsdia.2"
Husets materialPlast
lamptypFluorescerande
Lampa watt8.0
Längd20 "
Lens MaterialPVC
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration1-15P
NEMA-betyg8
Kraftkälla120 VAC
Byteslampor2V235
TypGenerell mening
Spänning125
Watt8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsFärglamptypLampa wattLängdLens MaterialNEC sladdbeteckningPris
LUMAPRO 2W048 Glödlampa | AC3TKJ 2W048Metall12SvartGlödande7516 "-SJTOW299SEK
LUMAPRO 2W243 Glödlampa | AC3TMC 2W243Metall12SvartGlödande10016 "-SJT551SEK
LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plast0.6SvartGlödande7516 "-SJT319SEK
LUMAPRO 2YKN1 Handlampa Led 2.5w 25ft sladd | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT896SEK
LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT1 065 kr
LUMAPRO 2YKN3 Handlampa Led 5w 25ft sladd | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT987SEK
LUMAPRO 2YKN4 Handlampa Led 5w 50ft sladd | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3X734 fluorescerande handlampa
582SEK /enhet