Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007C52KC Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF9JYH 2UYN7

SQUARE D 9007C52KC Heavy Duty Limit Switch Toppställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9JYH Modell: 9007C52KCKorsreferens: 2UYN7
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
4 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets längd4.12 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
Amps10
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup1.79 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.14 "
IP-värde67
MovementVarje riktning
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft3 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 185 grader F.
Resa90 grader
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.55 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeStälldonets längdStälldonets placeringMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddPris
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-5 166 kr
SQUARE D 9007AW14 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-6 215 kr
SQUARE D 9007AW16 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-SidaCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.-3 519 kr
SQUARE D 9007AW36 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.0.13 "5 700 kr
SQUARE D 9007AW46 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "★★★★Vertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.-5 976 kr
SQUARE D 9007C52A2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-SidaCW / CCW, låg differential1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.-3 981 kr
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "★★★★Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.0.125 "4 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007C52KC Heavy Duty Limit Switch Toppställdon 1no/1nc
4 500 kr /enhet