Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5XR71 Isolator Vibration | AE7FLF

MASON 5XR71 Isolator Vibration

Finns i lager
Artikel: AE7FLF Modell: 5XR71
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
2 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmontering Seismisk och vindvibrationsisolator
kapacitetsområde130 till 200 pund
Böjning0.75 till 1.15 "
Dimension H5.125 "
Höjd5.125 "
IsolatortypSeismik och vind
VårfärgSvart
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekDimension ADimension GDimension HMått JHöjdArtikelPris
MASON 4C875 Isolatorvibration | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator250SEK
MASON 4C876 Isolatorvibration | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator271SEK
MASON 4C877 Isolatorvibration | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator353SEK
MASON 4C955 Isolatorvibration | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator262SEK
MASON 4C961 Isolatorvibration | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator363SEK
MASON 4C988 Isolatorvibration | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator368SEK
MASON 4C989 Isolatorvibration | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5XR71 Isolator Vibration
2 830 kr /enhet