Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 DC-00 kombinationsborr / försänkare | AA7WPF 16T465

MICRO 100 DC-00 kombinationsborr/försänkning

Finns i lager
Artikel: AA7WPF Modell: DC-00Korsreferens: 16T465
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
452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.1 / 8 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialC2 Micrograin Carbide
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Punkt Dia.1 / 40 "
Storlek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Antal flöjtTotal längdPunkt Dia.StorlekPris
MICRO 100 DC-01 Kombinationsborr/försänkare | AA7WPG 16T466 DC-011 / 8 "21.5 "1 / 32 "1 / 32 "477SEK
MICRO 100 DC-1 kombinationsborr / försänkare | AA7WPH 16T467 DC-11 / 8 "21.5 "3 / 64 "3 / 64 "476SEK
MICRO 100 DC-2 kombinationsborr / försänkare | AA7WPJ 16T468 DC-23 / 16 "21.875 "5 / 64 "5 / 64 "753SEK
MICRO 100 DC-3 Kombiborr / försänkare | AA7WPK 16T469 DC-31 / 4 "22"7 / 64 "7 / 64 "884SEK
MICRO 100 DC-4 Kombisåmaskin / försänkare | AA7WPL 16T470 DC-45 / 16 "22.125 "1 / 8 "1 / 8 "1 005 kr
MICRO 100 DC-5 kombinationsborr / försänkare | AA7WPM 16T471 DC-57 / 16 "42.75 "3 / 16 "3 / 16 "1 612 kr
MICRO 100 DC-6 kombinationsborr / försänkare | AA7WPN 16T472 DC-61 / 2 "43"7 / 32 "7 / 32 "2 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 DC-00 kombinationsborr/försänkning
452SEK /enhet