Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 17800174 Skruvklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 27 mm till 32 mm, paket med 100 | CD4QYL

OETIKER 17800174 Skruvklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 27 mm till 32 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QYL Modell: 17800174Korsreferens: 032S9
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
6 879 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandtjocklek0.024 "
Bandbredd0.35 "
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
SAE-nummerJ1508
Storleksområde27 mm till 32 mm
Storleksreferens032S9
TypSteglös självspänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0092
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Oetiker 17800174 skruvklämma är en slangklämma för snäckväxel som är idealisk för montering, klämning, bandning och positionering av en vajer eller slang. Denna skruvklämma fäster slangar och slangar till kopplingar för att motstå vätskeflödesläckage.

Funktioner:

  • Den har en konstruktion av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor.
  • Denna skruvklämma har en steglös design för att eliminera steg och överlappningar på klämmans inre omkrets för att säkerställa konsekvent 360-graders tryck och en läckagefri tätning.
  • Den är utrustad med en självspännande fjäder för att kompensera för förändringar i den termiska cykelns diameter.
  • Denna skruvklämma består av gradfria listkanter för att minska risken för skador på delen som kläms fast.
  • Den har ett smalt band för koncentrerad överföring av spännkraft.

Standarder och godkännanden:

  • SAE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer man en slangklämma i rätt storlek?

A.

  • Mät den yttre diametern på slangen och kopplingen när den är fastsatt på det avsedda röret eller röret för att välja rätt storlek på slangklämman.
  • När du har tagit en exakt mätning, välj en slangklämma vars arbetsområde placerar slangens diameter i mitten.

F. Hur underhåller man Oetiker-klämmor?

A. Förhindra att verktyget glider, håll verktygen rena och olja lätt in alla rörliga delar av klämmorna.

F. Var ska klämman komma i kontakt med arbetsstycket?

A. Klämmor ska alltid komma i kontakt med arbetsstycket på dess styvare punkt för att undvika böjning eller skada på delen genom klämkraft.

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeTypBandbreddStorleksreferensPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 17800170 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 18 mm till 24 mm, paket med 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm till 24 mmSteglös självspänning0.375 "024S910101 090 kr
OETIKER 17800172 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 22 mm till 28 mm, paket med 10 | AA2KEV 10N205 1780017222 mm till 28 mmSteglös självspänning0.375 "028S910101 069 kr
OETIKER 17800175 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 30 mm till 36 mm, paket med 10 | AA2KEW 10N208 1780017530 mm till 36 mmSteglös självspänning0.375 "036S910101 122 kr
OETIKER 17800176 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 34 mm till 40 mm, paket med 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm till 40 mmSteglös självspänning0.375 "040S910101 143 kr
OETIKER 17800183 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 64 mm till 75 mm, paket med 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm till 75 mmSteglös självspänning0.375 "075S910101 342 kr
OETIKER 17800185 Skruvklämma, bandbredd 0.375 tum, storleksintervall 74 mm till 85 mm, paket med 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm till 85 mmSteglös självspänning0.375 "085S910101 455 kr
OETIKER 17800120 Skruvklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 19 mm till 24 mm, paket med 100 | CD4QWE 1780012019 mm till 24 mmsteglös0.35 "02491001007 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 17800174 Skruvklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 27 mm till 32 mm, paket med 100
6 879 kr /packa