Kabeltråd och slangklämmor

Filter

StilModellIsoleringUtanför Dia.
AHWT418101"4 1/8 "
RFQ
AHWT618101"6 1/8 "
RFQ
AHWT138101"1 3/8 "
RFQ
AHWT318101"3 1/8 "
RFQ
AHWT78101"7 / 8 "
RFQ
AHWT518101"5 1/8 "
RFQ
AHWT58101"5 / 8 "
RFQ
AHWT118101"1 1/8 "
RFQ
AHWT258101"2 5/8 "
RFQ
AHWT158101"1 5/8 "
RFQ
AHWT218101"2 1/8 "
RFQ
AHWT518151-1 / 2 "5 1/8 "
RFQ
AHWT58151-1 / 2 "5 / 8 "
RFQ
AHWT418151-1 / 2 "4 1/8 "
RFQ
AHWT78151-1 / 2 "7 / 8 "
RFQ
AHWT138151-1 / 2 "1 3/8 "
RFQ
AHWT118151-1 / 2 "1 1/8 "
RFQ
AHWT258151-1 / 2 "2 5/8 "
RFQ
AHWT158151-1 / 2 "1 5/8 "
RFQ
AHWT218151-1 / 2 "2 1/8 "
RFQ
AHWT318151-1 / 2 "3 1/8 "
RFQ
AHWT618151-1 / 2 "6 1/8 "
RFQ
AHWT418121 / 2 "4 1/8 "
RFQ
AHWT218121 / 2 "2 1/8 "
RFQ
AHWT138121 / 2 "1 3/8 "
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Skruvklämmor

StilModellMaterialStorleksområdePris (ex moms)
AMHC9W1 13-15Galvaniserat stål13 mm till 15 mm250 SEK
RFQ
AMHC9W1 24-26Galvaniserat stål24 mm till 26 mm-
RFQ
AMHC9W1 29-31Galvaniserat stål29 mm till 31 mm219 SEK
RFQ
AMHC9W1 30-32Galvaniserat stål30 mm till 32 mm219 SEK
RFQ
AMHC9W1 25-27Galvaniserat stål25 mm till 27 mm198 SEK
RFQ
AMHC9W1 23-25Galvaniserat stål23 mm till 25 mm198 SEK
RFQ
AMHC9W1 22-24Galvaniserat stål22 mm till 24 mm198 SEK
RFQ
AMHC9W1 32-34Galvaniserat stål32 mm till 34 mm219 SEK
RFQ
AMHC9W1 7-9Galvaniserat stål7 mm till 9 mm230 SEK
RFQ
AMHC9W1 31-33Galvaniserat stål31 mm till 33 mm219 SEK
RFQ
AMHC9W1 19-21Galvaniserat stål19 mm till 21 mm177 SEK
RFQ
AMHC9W1 27-29Galvaniserat stål27 mm till 29 mm209 SEK
RFQ
AMHC9W1 26-28Galvaniserat stål26 mm till 28 mm198 SEK
RFQ
AMHC9W1 28-30Galvaniserat stål28 mm till 30 mm209 SEK
RFQ
AMHC9W1 20-22Galvaniserat stål20 mm till 22 mm188 SEK
RFQ
AMHC9W1 18-20Galvaniserat stål18 mm till 20 mm-
RFQ
AMHC9W1 12-14Galvaniserat stål12 mm till 14 mm230 SEK
RFQ
AMHC9W1 11-13Galvaniserat stål11 mm till 13 mm230 SEK
RFQ
AMHC9W1 9-11Galvaniserat stål9 mm till 11 mm230 SEK
RFQ
AMHC9W1 6-8Galvaniserat stål6 mm till 8 mm209 SEK
RFQ
AMHC9W1 8-10Galvaniserat stål8 mm till 10 mm230 SEK
RFQ
AMHC9W1 10-12Galvaniserat stål10 mm till 12 mm230 SEK
RFQ
AMHC9W1 21-23Galvaniserat stål21 mm till 23 mm188 SEK
RFQ
AMHC9W1 15-17Galvaniserat stål15 mm till 17 mm-
RFQ
AMHC9W1 14-16Galvaniserat stål14 mm till 16 mm250 SEK
RFQ
StilModellStorlekPris (ex moms)
ASSN-181 1 / 8 "119 SEK
ASSN-161"104 SEK
ASSN-081 / 2 "94 SEK
ASSN-041 / 4 "91 SEK
ASSN-123 / 4 "99 SEK
ASSN-063 / 8 "92 SEK
ASSN-033 / 16 "86 SEK
ASSN-105 / 8 "94 SEK
ASSN-055 / 16 "92 SEK
ASSN-147 / 8 "102 SEK
ASSN-099 / 16 "94 SEK
StilModellIsoleringUtanför Dia.Pris (ex moms)
AHWP114101"1.66 "69 SEK
AHWP3101"3.5 "-
RFQ
AHWP212101"2.875 "-
RFQ
AHWP10101"10.75 "-
RFQ
AHWP2101"2.375 "-
RFQ
AHWP34101"1.05 "69 SEK
AHWP6101"6.625 "-
RFQ
AHWP312101"4"-
RFQ
AHWP12101"12.75 "-
RFQ
AHWP4101"4.5 "-
RFQ
AHWP8101"8.625 "-
RFQ
AHWP1101"1.315 "69 SEK
AHWP5101"5.563 "-
RFQ
AHWP112101"1.99 "69 SEK
AHWP10151-1 / 2 "10.75 "-
RFQ
AHWP12151-1 / 2 "12.75 "-
RFQ
AHWP112151-1 / 2 "1.99 "69 SEK
AHWP3151-1 / 2 "3.5 "-
RFQ
AHWP6151-1 / 2 "6.625 "-
RFQ
AHWP212151-1 / 2 "2.875 "-
RFQ
AHWP5151-1 / 2 "5.563 "-
RFQ
AHWP4151-1 / 2 "4.5 "-
RFQ
AHWP34151-1 / 2 "1.05 "69 SEK
AHWP2151-1 / 2 "2.375 "-
RFQ
AHWP312151-1 / 2 "4"-
RFQ
VULCAN HART -

Kabelklämmor

StilModellPris (ex moms)
A71437036 SEK
RFQ
A71998920 SEK
RFQ
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
ASVN-161"77 SEK
ASVN-181-1 / 8 "80 SEK
ASVN-081 / 2 "77 SEK
ASVN-041 / 4 "76 SEK
ASVN-123 / 4 "77 SEK
ASVN-063 / 8 "76 SEK
ASVN-033 / 16 "76 SEK
ASVN-105 / 8 "77 SEK
ASVN-055 / 16 "76 SEK
ASVN-147 / 8 "77 SEK
ASVN-099 / 16 "77 SEK
APPLETON ELECTRIC -

Kabelklämmor

StilModellPris (ex moms)
ABDM2477 SEK
RFQ
BBD1391 SEK
RFQ
CBD1D783 SEK
RFQ
DGCGDX83543 421 SEK
RFQ
ABDM1374 SEK
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

T Bultfjäderklämmor

StilModellStorleksområde
ATBSC19W2 63-7063 mm till 70 mm
RFQ
ATBSC19W2 67-7567 mm till 75 mm
RFQ
ATBSC19W2 72-8072 mm till 80 mm
RFQ
ATBSC19W2 76-8476 mm till 84 mm
RFQ
ATBSC19W2 79-8779 mm till 87 mm
RFQ
ATBSC19W2 83-9083 mm till 90 mm
RFQ
ATBSC19W2 86-9486 mm till 94 mm
RFQ
ATBSC19W2 95-10395 mm till 103 mm
RFQ
ATBSC19W2 99-10699 mm till 106 mm
RFQ
ATBSC19W2 105-113105 mm till 113 mm
RFQ
ATBSC19W2 112-120112 mm till 120 mm
RFQ
ATBSC19W2 119-127119 mm till 127 mm
RFQ
ATBSC19W2 144-152144 mm till 152 mm
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Maskklämmor

StilModellMaterialStorleksområdeTejpbreddPris (ex moms)
AHC12W1 160-180Galvaniserat stål160 mm till 180 mm12mm123 SEK
RFQ
BHC9W1 90-110Galvaniserat stål90 mm till 110 mmFyrkant54 SEK
RFQ
BHC9W1 8-12Galvaniserat stål8 mm till 12 mmFyrkant250 SEK
RFQ
AHC12W1 170-190Galvaniserat stål170 mm till 190 mm12mm127 SEK
RFQ
AHC12W1 150-170Galvaniserat stål150 mm till 170 mm12mm108 SEK
RFQ
AHC12W1 140-160Galvaniserat stål140 mm till 160 mm12mm104 SEK
RFQ
AHC12W1 110-130Galvaniserat stål110 mm till 130 mm12mm81 SEK
RFQ
AHC12W1 120-140Galvaniserat stål120 mm till 140 mm12mm87 SEK
RFQ
BHC9W1 12-22Galvaniserat stål12 mm till 22 mmFyrkant271 SEK
RFQ
BHC9W1 16-27Galvaniserat stål16 mm till 27 mmFyrkant271 SEK
RFQ
BHC9W1 25-40Galvaniserat stål25 mm till 40 mmFyrkant334 SEK
RFQ
BHC9W1 50-70Galvaniserat stål50 mm till 70 mmFyrkant41 SEK
RFQ
BHC9W1 70-90Galvaniserat stål70 mm till 90 mmFyrkant46 SEK
RFQ
BHC9W1 110-130Galvaniserat stål110 mm till 130 mmFyrkant58 SEK
RFQ
BHC9W1 20-32Galvaniserat stål20 mm till 32 mmFyrkant313 SEK
RFQ
AHC12W1 12-20Galvaniserat stål12 mm till 20 mm12mm334 SEK
RFQ
AHC12W1 60-80Galvaniserat stål60 mm till 80 mm12mm58 SEK
RFQ
AHC12W1 70-90Galvaniserat stål70 mm till 90 mm12mm60 SEK
RFQ
AHC12W1 180-200Galvaniserat stål180 mm till 200 mm12mm131 SEK
RFQ
AHC12W1 90-110Galvaniserat stål90 mm till 110 mm12mm69 SEK
RFQ
AHC12W1 80-100Galvaniserat stål80 mm till 100 mm12mm64 SEK
RFQ
AHC12W1 130-150Galvaniserat stål130 mm till 150 mm12mm100 SEK
RFQ
AHC12W1 50-70Galvaniserat stål50 mm till 70 mm12mm52 SEK
RFQ
AHC12W1 32-50Galvaniserat stål32 mm till 50 mm12mm104 SEK
RFQ
BHC9W1 100-120Galvaniserat stål100 mm till 120 mmFyrkant56 SEK
RFQ
KMC -

Vadderade klämmor

StilModellKlämning Dia.BeläggningsmaterialFärgKuddtypFinishArtikelMaterialMonteringshål Dia.Pris (ex moms)
ACOL1613Z11"EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål13 / 32 "533 SEK
BCO1609Z11"-Grå-Varmt förzinkatKlämma, ögla på remmenStål9 / 32 "170 SEK
ACOL1609Z11"EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "344 SEK
CCOL1609AL1"EPDM gummiSvartGummi EPDMAluminium 5052ClampAluminium9 / 32 "504 SEK
DCOL1609SS1"EPDM gummiSvartExtruderad EPDMNaturalKlämma, ögla på remmen304 Stainless Steel9 / 32 "762 SEK
ECOL2409Z11.5 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "494 SEK
ECOL2413Z11.5 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål13 / 32 "646 SEK
BCO2409Z11.5 "-Grå-Varmt förzinkatKlämma, ögla på remmenStål9 / 32 "218 SEK
DCOL2409SS1.5 "EPDM gummiSvartExtruderad EPDMNaturalKlämma, ögla på remmen304 Stainless Steel9 / 32 "467 SEK
ACOL2013Z11.25 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål13 / 32 "635 SEK
DCOL2009SS1.25 "EPDM gummiSvartExtruderad EPDMNaturalKlämma, ögla på remmen304 Stainless Steel9 / 32 "407 SEK
BCO2009Z11.25 "-Grå-Varmt förzinkatKlämma, ögla på remmenStål9 / 32 "212 SEK
ECOL2009Z11.25 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "428 SEK
ACOL2809Z11.75 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "214 SEK
DCOL2809SS1.75 "EPDM gummiSvartExtruderad EPDMNaturalKlämma, ögla på remmen304 Stainless Steel9 / 32 "508 SEK
BCO2809Z11.75 "-Grå-Varmt förzinkatKlämma, ögla på remmenStål9 / 32 "245 SEK
ACOL2813Z11.75 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål13 / 32 "295 SEK
ECOL1809Z11.125 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "451 SEK
ACOL2209Z11.375 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "439 SEK
ACOL2609Z11.625 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "216 SEK
BCO0809Z11 / 2 "-Grå-Varmt förzinkatKlämma, ögla på remmenStål9 / 32 "223 SEK
ECOL0813Z11 / 2 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål13 / 32 "684 SEK
ACOL0809Z11 / 2 "EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClampStål9 / 32 "535 SEK
DCOL0809SS1 / 2 "EPDM gummiSvartExtruderad EPDMNaturalKlämma, ögla på remmen304 Stainless Steel9 / 32 "509 SEK
CCOL0809AL1 / 2 "EPDM gummiSvartGummi EPDMAluminium 5052ClampAluminium9 / 32 "722 SEK
DIXON -

Kläm sidor

StilModellPris (ex moms)
AB28AMP-R1501 571 SEK
RFQ
AB28AMP-R1001 527 SEK
RFQ
AB28AMP-R2002 209 SEK
RFQ
AB28AMP-R4003 386 SEK
RFQ
AB28AMP-R3003 166 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AUX23810700 SEK
AUX5810389 SEK
AUX418102 752 SEK
AUX358102 320 SEK
AUX318101 115 SEK
AUX278101 143 SEK
AUX21810645 SEK
AUX1210280 SEK
AUX3810292 SEK
AUX11810534 SEK
AUX3410413 SEK
AUX312101 536 SEK
AUX25810820 SEK
AUX17810796 SEK
AUX15810681 SEK
AUX1410349 SEK
AUX13810541 SEK
AUX7810367 SEK
DIXON -

Klämmor

StilModellArtikelPris (ex moms)
AA9Clamp151 SEK
RFQ
BB2WUMP-R100Clamp745 SEK
RFQ
BB2WUMP-R150Clamp826 SEK
RFQ
BB2WUMP-R200Clamp1 258 SEK
RFQ
BB2WUMP-R300Clamp2 467 SEK
RFQ
BB2WUMP-R400Clamp3 102 SEK
RFQ
C13MHHM-Q400Slangklämma306 SEK
RFQ
D13 600 MOXNUMXT-bult slangklämma530 SEK
RFQ
D13 400 MOXNUMXT-bult slangklämma343 SEK
RFQ
D13 800 MOXNUMXT-bult slangklämma822 SEK
RFQ
StilModellClamp RangePris (ex moms)
APY-241-1 / 2 till 2 "87 SEK
APY-201-1/4 To 1-3/4"87 SEK
APY-161-1/16 To 1-1/2"87 SEK
APY-281-3/4 To 2-1/4"90 SEK
APY-61/2 till 13/16 "79 SEK
APY-322 till 2-9 / 16 "44 SEK
APY-402-5 / 16 till 3 "94 SEK
APY-442-11/16 To 3-3/8"95 SEK
APY-523 till 3-3 / 4 "96 SEK
APY-643-7/16 To 4-7/16"99 SEK
APY-103/4 To 1-1/8"28 SEK
APY-804-1/8 To 5-7/16"107 SEK
APY-965-1/8 To 6-1/2"112 SEK
APY-1045-7/8 To 7-1/8"117 SEK
APY-85/8 till 15/16 "84 SEK
APY-35/16 till 9/16 "79 SEK
APY-1226-7/8 To 8-1/8"125 SEK
APY-1387-7/8 To 9-1/8"127 SEK
APY-127/8 To 1-1/4"86 SEK
APY-47/16 till 11/16 "79 SEK
APY-1548-7/8 To 10-1/16"132 SEK
APY-1709-7/8 To 11-1/8"135 SEK
APY-18610-7/8 To 12-1/8"135 SEK
KMC -

Kabelklämmor

StilModellBandbreddKlämtypKlämning Dia.BeläggningsmaterialFärgKuddtypFinishArtikelPris (ex moms)
ACOV2509Z1-vadderad1.5 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp308 SEK
BCOV0509Z1-vadderad1 / 4 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp243 SEK
BCOV1313Z1-vadderad3 / 4 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp493 SEK
ACOV0713Z1-vadderad3 / 8 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp301 SEK
CCO1409AL--7 / 8 "AluminiumGrå-Aluminium 5052Clamp248 SEK
ACOV4913Z1-vadderad3"VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp233 SEK
BCOV2513Z1-vadderad1.5 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp416 SEK
BCOV1513Z1-vadderad7 / 8 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp515 SEK
ACOV0913Z1-vadderad1 / 2 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp387 SEK
ACOV0609Z1-vadderad5 / 16 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp269 SEK
ACOV0513Z1-vadderad1 / 4 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp287 SEK
DCOL3209Z1--2"EPDM gummiSvartEPDMVarmt förzinkatClamp250 SEK
CCO1009AL--5 / 8 "AluminiumGrå-Aluminium 5052Clamp396 SEK
CCO1209AL--3 / 4 "AluminiumGrå-Aluminium 5052Clamp552 SEK
BCOV4113Z1-vadderad2.5 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp186 SEK
BCOV3313Z1-vadderad2"VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp206 SEK
CCO0609AL--3 / 8 "AluminiumGrå-Aluminium 5052Clamp299 SEK
BCOV2913Z1-vadderad1.75 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp195 SEK
ACOV1713Z1-vadderad1"VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp274 SEK
BCOV1509Z1-vadderad7 / 8 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp352 SEK
ACOV1113Z1-vadderad5 / 8 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp434 SEK
ACOV0909Z1-vadderad1 / 2 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp291 SEK
BCOV2113Z1-vadderad1.25 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp353 SEK
BCOV0409Z1-vadderad3 / 16 "VinylplastisolSvartVinylVarmt förzinkatClamp219 SEK
CCO0409AL--1 / 4 "AluminiumGrå-Aluminium 5052Clamp355 SEK
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Huvudslangklämmor

StilModellStorleksområdePris (ex moms)
ABLH-9.7-W1 8-148 mm till 14 mm418 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 11-1711 mm till 17 mm418 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 13-2013 mm till 20 mm439 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 15-2415 mm till 24 mm564 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 15-2415 mm till 24 mm439 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 19-2819 mm till 28 mm282 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 19-2819 mm till 28 mm230 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 22-3222 mm till 32 mm282 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 22-3222 mm till 32 mm240 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 26-3826 mm till 38 mm146 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 26-3826 mm till 38 mm250 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 32-4432 mm till 44 mm156 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 32-4432 mm till 44 mm125 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 38-5038 mm till 50 mm167 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 38-5038 mm till 50 mm130 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 44-5644 mm till 56 mm188 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 44-5644 mm till 56 mm156 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 50-6550 mm till 65 mm156 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 50-6550 mm till 65 mm203 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 58-7558 mm till 75 mm214 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 58-7558 mm till 75 mm66 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 68-8568 mm till 85 mm71 SEK
RFQ
BBLH-11.7-W1 68-8568 mm till 85 mm230 SEK
RFQ
ABLH-9.7-W1 77-9577 mm till 95 mm-
RFQ
BBLH-11.7-W1 77-9577 mm till 95 mm96 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AUX11834332 SEK
AUX358341 321 SEK
AUX25834602 SEK
AUX21834703 SEK
AUX15834428 SEK
AUX13834343 SEK
AUX7834302 SEK
AUX418342 101 SEK
AUX318341 022 SEK
AUX312341 250 SEK
AUX27834896 SEK
AUX23834725 SEK
AUX17834677 SEK
AUX1434236 SEK
AUX1234209 SEK
AUX5834218 SEK
AUX3834194 SEK
AUX3434261 SEK
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Fjärilslangklämmor

StilModellMaterialStorleksområdePris (ex moms)
ABHC9W1 10-16Galvaniserat stål10 mm till 16 mm-
RFQ
ABHC9W1 40-60Galvaniserat stål40 mm till 60 mm-
RFQ
ABHC9W1 30-45Galvaniserat stål30 mm till 45 mm-
RFQ
ABHC9W1 20-32Galvaniserat stål20 mm till 32 mm-
RFQ
ABHC9W1 32-50Galvaniserat stål32 mm till 50 mm-
RFQ
ABHC9W1 50-70Galvaniserat stål50 mm till 70 mm-
RFQ
ABHC9W1 16-25Galvaniserat stål16 mm till 25 mm-
RFQ
ABHC9W1 12-20Galvaniserat stål12 mm till 20 mm-
RFQ
ABHC9W1 8-12Galvaniserat stål8 mm till 12 mm-
RFQ
ABHC9W1 25-40Galvaniserat stål25 mm till 40 mm-
RFQ
ABHC9W1 80-100Galvaniserat stål80 mm till 100 mm-
RFQ
ABHC9W1 90-110Galvaniserat stål90 mm till 110 mm-
RFQ
ABHC9W1 70-90Galvaniserat stål70 mm till 90 mm-
RFQ
ABHC9W1 60-80Galvaniserat stål60 mm till 80 mm-
RFQ
BBHC9W2 50-70Rostfritt stål AISI 43050 mm till 70 mm297 SEK
RFQ
BBHC9W2 40-60Rostfritt stål AISI 43040 mm till 60 mm280 SEK
RFQ
BBHC9W2 16-25Rostfritt stål AISI 43016 mm till 25 mm227 SEK
RFQ
BBHC9W2 30-45Rostfritt stål AISI 43030 mm till 45 mm-
RFQ
BBHC9W2 20-32Rostfritt stål AISI 43020 mm till 32 mm251 SEK
RFQ
BBHC9W2 10-16Rostfritt stål AISI 43010 mm till 16 mm215 SEK
RFQ
BBHC9W2 60-80Rostfritt stål AISI 43060 mm till 80 mm154 SEK
RFQ
BBHC9W2 32-50Rostfritt stål AISI 43032 mm till 50 mm269 SEK
RFQ
BBHC9W2 25-40Rostfritt stål AISI 43025 mm till 40 mm259 SEK
RFQ
BBHC9W2 80-100Rostfritt stål AISI 43080 mm till 100 mm169 SEK
RFQ
BBHC9W2 70-90Rostfritt stål AISI 43070 mm till 90 mm160 SEK
RFQ
StilModellStorlekPris (ex moms)
AHSN-081 / 2 "90 SEK
AHSN-041 / 4 "85 SEK
AHSN-123 / 4 "94 SEK
AHSN-063 / 8 "89 SEK
AHSN-105 / 8 "93 SEK
AHSN-055 / 16 "88 SEK
AHSN-099 / 16 "92 SEK
DIXON -

Boss Clamps

StilModellPris (ex moms)
ABU19501 SEK
RFQ
ABU28496 SEK
RFQ
BBBU141 054 SEK
RFQ
BBBU291 674 SEK
RFQ
CBB4469 SEK
RFQ
ABU18496 SEK
RFQ

Kabeltråd och slangklämmor

Kabel-, lednings- och slangklämmor används för att säkra och organisera kablar, ledningar och slangar för att förhindra att de rör sig, skadas eller orsakar olyckor. De används ofta i fordons-, reparations- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av slangklämmor och ledningar, inklusive ögleband, ögleklämmor och gummiklämmor, från märken som Rotorklämma, Aeroquip, KMC, Lisle, Micro Plastics och ZSI.

Vanliga frågor

Hur installerar man en kabelklämma?

För att installera en kabelklämma, placera kabeln inuti klämman och dra åt klämman runt den med en skruvmejsel eller tång.

Hur väljer jag rätt storlek på klämman för min applikation?

Välj en klämma som passar diametern på din kabel, tråd eller slang.

Vad är skillnaden mellan en U-formad och en cirkulär kabelklämma?

U-formade kabelklämmor är utformade för att hålla kablar på plats mot en yta, medan cirkulära kabelklämmor håller ihop dem i en bunt.

Vad är fördelen med att använda metallkabelklämmor framför plastkabelklämmor?

Metallkabelklämmor är starkare och mer hållbara än plastkabelklämmor.

Vad är skillnaden mellan en snäckväxelklämma och en fjäderklämma?

Snäckväxelklämmor använder en skruvmekanism för att dra åt runt slangen, medan fjäderklämmor använder en fjäder för att applicera tryck.

Vilka typer av slangar kan slangklämmor användas på?

Slangklämmor kan användas på gummi-, plast- och metallslangar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?