OHAUS AX5202 Precisionsvåg 5200g 9-1 / 64 tum Längd | AH7HKT 36TW49

OHAUS AX5202 Precision Balance Scale 5200g 9-1/64 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH7HKT Modell: AX5202Korsreferens: 36TW49

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning, dynamisk vägning, formulering, densitetsbestämning, totalisering, displayhåll
Kapacitet5200g
AnslutningsportarRS-232, USB
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.01g
Husets materialABS plast
Mäta enheterg
Totala höjden3 15 / 16 "
Total längd9 1 / 64 "
Total bredd13 15 / 16 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet100 till 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz
UnderkategoriPrecisionsbalans
Vägning ytdjup7-51 / 64 "
Väger ytans bredd6.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5318
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)39.37
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenApplikationslägenKapacitetTotal längdTotal breddPlattformmaterialKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital balans Rostfritt stålplattform 10 200 g Kapacitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingrediensberäkning, pipettjustering, brutto / nettovikt10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rostfritt stålNätadapter, 100-240 VAC-70 563 kr
OHAUS 1450-SD Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"Vägning2000g9 2 / 5 "14 "Rostfritt stålIngen-4 836 kr
OHAUS 311-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 311g Kapacitet | AA7GBU 15X574 311-009"Vägning311g18 "12 "Rostfritt stålIngen-4 356 kr
OHAUS 310-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 310g Kapacitet | AA7GBV 15X575 310-009"Vägning310g18 "12 "Rostfritt stålIngen-5 195 kr
OHAUS 1119-DO Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 20 kg kapacitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Vägning20 kg11 "34 "Rostfritt stålIngen-29 286 kr
OHAUS 2400-11 Mekanisk balans 16 Kg Kapacitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Vägning16 kg12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-19 540 kr
OHAUS 2400-12 Mekanisk balans 36 Lb. Kapacitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Vägning36 lb.12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-20 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS AX5202 Precision Balance Scale 5200g 9-1/64 tum Längd
40 428 kr /enhet